ヤマハ TZM50R [50cc] 1994-99年式 電装品 CF POSH製

4KJ ■車両型式:4KJ1/2/3

ヤマハ TZM50R [50cc] 1994-99年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
A-4KJ 原動機型式 4EU 2st単気筒 水冷
フレームNo 4KJ - 078101 ~ 排気量 49
タイヤ
100/90 - 12 48J TL 120/80 - 12 54J TL
バッテリー GT4B-5 全長 1,615
スプロケット
13 45 二次減速比 3.460
プラグ
BR8ES/BR9ES 本数 1
全幅 615
チェーン
サイズ 420 リンク数 108 備考
全高 960
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 88
メインジェット
形状 ミクニ丸型大(B) 番数 ♯100
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
162
レベル
(mm)
237
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1994 ~ 1994 4KJ 078101 ~ 1994/2月
4KJ3
1994 ~ 1996 4KJ 078101 ~ 1994/3月
4KJ3
1997 ~ 1999 4KJ 078101 ~ 1997/4月

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. IGコイル+プラグコード赤付 CF POSH

販売価格(税別) 6,398 税込7,038
2営業日後以内
CF POSH IGコイル+プラグコード赤付 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】TZM50R

電装品 > その他電装系パーツ
品番 内容量
212011-04 1セット

2. IGコイル+プラグコード黒 CF POSH

販売価格(税別) 6,398 税込7,038
2営業日後以内
CF POSH IGコイル+プラグコード黒 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】TZM50R

電装品 > その他電装系パーツ
品番 内容量
212011-09 1セット

戻る ページ 1 次へ