ヤマハ MT-07 ABS [700cc] 2021-24年式 電装品 BSバッテリー製
RM33J (MTN690)FI ABS ■BAT9/BATL/BTKP
ヤマハ MT-07 ABS [700cc] 2021-24年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2021 ~ 2021 | RM33J ~ | STD ABS 2021/7月 マイナーチェンジ 水冷4stDOHC直列2気筒。 平成32年(令和2年)排出ガス規制適合CP2エンジン。新型2into1エキパイ・マフラー一体型、ECU仕様変更、FIセッティング最適化。 アップライトライディングポジション、バイファンクションLEDヘッドランプ(Hi-Lo一体)、LEDポジションランプ、フラッシャーランプ。 Fブレーキディスク大径化。MT-09と同型Rブレーキディスク。 カラー設定 ・パステルダークグレー ・ディープパープリッシュブルーメタリックC ・マットダークグレーメタリック6 |
| 2022 ~ 2022 | RM33J ~ | STD ABS 2022/月 カラー変更 ・パステルダークグレー ・ディープパープリッシュブルーメタリックC ・マットダークグレーメタリック6 |
| 2023 ~ 2023 | RM33J ~ | STD ABS 2023/4月 価格改定、外観変更(サイドカバー YAMAHAグラフィック)カラー変更。 カラー変更 ・パステルダークグレー (フロストシルバー → フェアリーシルバー) ・ディープパープリッシュブルーメタリックC (フロストシルバー → フェアリーシルバー) ・マットダークグレーメタリック6 (フロストシルバーマット → フェアリーシルバーマット) |
| 2024 ~ 2024 | RM33J ~ | 2024/3月 マイナーチェンジ 着信通知や燃費管理可能なスマートフォン連携機能搭載。 表示テーマ2種類(ストリート/ツーリング)切替え可能5インチTFTメーター。 ホイールスイッチ採用ハンドルスイッチ。 新ハンドルバー(グリップ位置10mm上方へ変更) クイックシフターのアクセサリー設定、新チェーンカバーなど。 カラー変更 ・ディープパープリッシュブルーメタリックC ・ダークブルーイッシュグレーメタリック8 ・マットダークグレーメタリック6 |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
BSバッテリー
BSバッテリー(液入り充電済タイプ) SLA
1個
電装品 > バッテリー
【特長】AGM(吸着ガラスマットへ放電液を浸透させるタイプ)。VRLA(制御弁式密閉タイプ)。完全メンテナンスフリー(注液・充電・補水不要)。縦向き・傾斜搭載可能。液漏れがない。密閉型のため排気口からガスが放出されない(過充電等による内圧異常時には安全弁が作動)。購入後すぐに使用可能。電解液(希硫酸)封入済みのため安全。高い放電容量により始動性能向上。低温時の始動性に優れる。長寿命。
| 品番 | 内容量 | 長さ(mm) | 幅(mm) | 高さ(mm) | 端子形状 |
|---|---|---|---|---|---|
| BTZ10S | 1個 | 150 | 88 | 93 | A |
販売価格(税別)
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| BTZ10S | 1個 | T-MAX 2008-2012年式:08/7-(キック式)に適合 |
戻る ページ 1 次へ