ヤマハ XSR900 [900cc] 2022-24年式 電装品 台湾YUASA(タイワンユアサ/TAIWAN YUASA)製

RN80J (MTM890)888cc ABS ■(STD)BEA6/BEAR

ヤマハ XSR900 [900cc] 2022-24年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BL-RN80J 原動機型式 N718E 直列3気筒 水冷
フレームNo RN80J - ~ 排気量 888
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー YTZ10S 全長 2,155
スプロケット
16 45 二次減速比 2.812
プラグ
LMAR9A-9 本数 3
全幅 790
チェーン
サイズ 525 リンク数 118 備考
全高 1,155
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 193
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格 12V 5w
ガラス型式 T10
口金形状 ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.80 L
フィルタ
交換時
3.20 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2022 ~ 2023 RN80J ~ 2022/6月 フルモデルチェンジ
水冷4stDOHC4バルブ直列3気筒、排気量アップ(845cm3→888cm3)。
スタイル一新(ヤマハレーシングヘリテージ)。
IMU搭載。
新丸型LEDヘッドランプ、フルカラーTFTメーター採用。
新作LEDテール、フラッシャーランプ。
新作フューエルタンク、バーエンドミラー。
DID525VZ2 118L。
カラー設定
・ブルーメタリックC(新色)
・ブラックメタリックX(新色)
2024 ~ 2024 RN80J ~ 2023/10月
タンクYAMAHAエンブレムカラー→ フェアリーシルバーへ変更変更、価格変更。
カラー設定
・ブラックメタリックX
・ブルーメタリックC
2024 ~ 2024 RN80J ~ 2024/5月
カラー変更
・シルキーホワイト
・ブラックメタリックX

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. 12V高品質シールド・バイク用バッテリー(電解液注入済タイプ) 台湾YUASA(タイワンユアサ/TAIWAN YUASA)

販売価格(税別) 6,398 税込7,038
0営業日後以内
台湾YUASA(タイワンユアサ/TAIWAN YUASA) 12V高品質シールド・バイク用バッテリー(電解液注入済タイプ) 1個
レビュー: 4.45(514)

【特長】安心と信頼のYUASAバッテリー TAIWAN-YUASA(台湾ユアサ)12V高品質シールド・オートバイ用バッテリー。優れたコストパフォーマンス。バイク王国の台湾では、多くの一流メーカーに純正採用された、信頼性と品質の高いブランドです。こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく「譲受書」の回収は必要ありません。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) 幅(mm)
TTZ10S 1個 8.6(10時間率) YTZ10S FTZ10S 87

戻る ページ 1 次へ