ヤマハ NIKEN GT [900cc] 2023-24年式 電装品 NBC[バッテリー]製
RN84J (MXT890D)FI 大型スクリーン
ヤマハ NIKEN GT [900cc] 2023-24年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2023 ~ 2024 | RN84J ~ | 2023/7月 モデルチェンジ 水冷4stDOHC4バルブ直列3気筒CP3(クロスプレーンコンセプト3気筒)エンジン。(845cc→888cc)。 平成32年(令和2年)排出ガス規制対応。型式変更(2BL→8BL) 新設計ハイブリッドフレーム、Rサスセッティング見直し。 電子制御スロットルにAPSG(AcceleratorPositionSensorGrip)新追加。 クイックシフターシフトアップ、シフトダウンに対応。 シート形状、シートパッド厚変更。 7インチ高輝度TFTメーター採用。 LMWアッカーマン・ジオメトリ(パラレログラムリンクを用いたサスペンションと操舵機構)。 NIKEN専用開発15インチVレンジタイヤ。 ミラー一体LEDフラッシャー。 カラー設定 ・ヤマハブラック 2024年12月生産終了 |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
NBC[バッテリー]
2輪用ゲルバッテリー
1個
電装品 > バッテリー
【特長】GELタイプバッテリーは、ゲル状の電解液を使用しており、自己放電の抑制に優れ、長寿命、安全性の向上を実現しました。バッテリー内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。【用途】バイク用バッテリー
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 質量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| MOG-10ZS | 1個 | 8.5(10時間率) | YTZ10S | FTZ10S | 3.2 |
戻る ページ 1 次へ