ヤマハ TZR250R [250cc] 1991-94年式 電装品 NBC[バッテリー]製
3XV ■(R)STD・(RS)
ヤマハ TZR250R [250cc] 1991-94年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 1992 ~ 1992 | 3XV ~ | (R)STD ライトスイッチ廃止で、ハザードスイッチへ。 カラー設定 ・ビビッドレッドカクテル1 ・ダークグレー1 |
| 1992 ~ 1992 | 3XV ~ | (RS) 100台限定 STDとSPの中間モデル。 乾式クラッチ装備。黄色いゼッケンがトレードマーク。 カラー設定 ・シルキーホワイト |
| 1993 ~ 1993 | 3XV ~ | (R)STD 馬力規制で40馬力に更にパワーダウン。 カラー変更 ・ブルーイッシュホワイトカクテル1 1994年カタログ落ち。 |
| 1993 ~ 1993 | 3XV ~ | (RS) 馬力規制で40馬力に更にパワーダウン。 足廻りグレードアップ。 カラー設変更 ・ブルーイッシュホワイトカクテル1 |
| 1994 ~ 1994 | 3XV ~ | (RS) フレームシルバー塗装に変更。 カラー変更 ・ブルーイッシュホワイトカクテル1 |
| 1991 ~ 1991 | 3XV 000101 ~ | (R)STD フルモデルチェンジ 車名末尾にRが付く。YZR250レプリカ。 バランサ採用の新開発90度1軸Vツイン。 倒立式Fフォーク、左右段違いチャンバー、湾曲ガルアーム、ヘッドライト小型化。 ライトスイッチ。 カラー設定 ・シルキーホワイト ・ダークグレー1 |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥4,598
税込¥5,058
NBC[バッテリー]
2輪用ゲルバッテリー
1個
電装品 > バッテリー
【特長】GELタイプバッテリーは、ゲル状の電解液を使用しており、自己放電の抑制に優れ、長寿命、安全性の向上を実現しました。バッテリー内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。【用途】バイク用バッテリー
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 質量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| MOG-4B-BS | 1個 | 2.3(10時間率) | YT4B-BS | FT4B-5 | 1.1 |
戻る ページ 1 次へ