ヤマハ MT-07 ABS [700cc] 2021-24年式 電装品 VARTA(バルタ)製
RM33J (MTN690)FI ABS ■BAT9/BATL/BTKP
ヤマハ MT-07 ABS [700cc] 2021-24年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2021 ~ 2021 | RM33J ~ | STD ABS 2021/7月 マイナーチェンジ 水冷4stDOHC直列2気筒。 平成32年(令和2年)排出ガス規制適合CP2エンジン。新型2into1エキパイ・マフラー一体型、ECU仕様変更、FIセッティング最適化。 アップライトライディングポジション、バイファンクションLEDヘッドランプ(Hi-Lo一体)、LEDポジションランプ、フラッシャーランプ。 Fブレーキディスク大径化。MT-09と同型Rブレーキディスク。 カラー設定 ・パステルダークグレー ・ディープパープリッシュブルーメタリックC ・マットダークグレーメタリック6 |
| 2022 ~ 2022 | RM33J ~ | STD ABS 2022/月 カラー変更 ・パステルダークグレー ・ディープパープリッシュブルーメタリックC ・マットダークグレーメタリック6 |
| 2023 ~ 2023 | RM33J ~ | STD ABS 2023/4月 価格改定、外観変更(サイドカバー YAMAHAグラフィック)カラー変更。 カラー変更 ・パステルダークグレー (フロストシルバー → フェアリーシルバー) ・ディープパープリッシュブルーメタリックC (フロストシルバー → フェアリーシルバー) ・マットダークグレーメタリック6 (フロストシルバーマット → フェアリーシルバーマット) |
| 2024 ~ 2024 | RM33J ~ | 2024/3月 マイナーチェンジ 着信通知や燃費管理可能なスマートフォン連携機能搭載。 表示テーマ2種類(ストリート/ツーリング)切替え可能5インチTFTメーター。 ホイールスイッチ採用ハンドルスイッチ。 新ハンドルバー(グリップ位置10mm上方へ変更) クイックシフターのアクセサリー設定、新チェーンカバーなど。 カラー変更 ・ディープパープリッシュブルーメタリックC ・ダークブルーイッシュグレーメタリック8 ・マットダークグレーメタリック6 |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
VARTA(バルタ)
VARTA 二輪用バッテリー
1個
電装品 > バッテリー
【特長】VALTAは「ジョンソンコントロール社」製造のバッテリーブランドです。鉛バッテリーでは世界ナンバーワンのシェアを誇り、VALTAブランドは欧州市場においてもトップブランド。多くのメーカーに純正採用されている安心安全の高品質バッテリーです。特筆すべきは、独自の「AGMテクノロジー」バッテリー内の電解液を吸収するAGM(高吸収ガラス繊維マット)技術により、繰り返しの充電と放電に強く高いサイクル性を発揮しロングライフを実現します。ターミナルは頑丈な作りで腐食や液漏れを防ぎ、特殊グリッド設計は最適な電導性と高い耐震性があります。本製品のデザインは、エンジンの高回転時や長距離走行など、あらゆる状況を想定しており、パフォーマンスを損なうことなく、常に最高のパワーを引き出し続ける事を可能にした設計です。頑丈なバッテリーケースは、波打つ水面、轍の道にも対応する高い耐震性があります。完全なるメンテナンスフリー設計で、バッテリーの寿命が終わるまで補水する必要はありません。
| 品番 | 内容量 | 幅(mm) | 長さ(mm) | 高さ(mm) | タイプ |
|---|---|---|---|---|---|
| TZ10S | 1個 | 87 | 151 | 92 | FA/液入 |
戻る ページ 1 次へ