ヤマハ MT-09 /SP ABS [900cc] 2021-23年式 電装品 VARTA(バルタ)製
RN69J [888cc] ABS ■(STD/MTN890)B7NA/B7NM ・(SP上級/MTN890D)BAM8/BAMJ
ヤマハ MT-09 /SP ABS [900cc] 2021-23年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2021 ~ 2021 | RN69J ~ | SP 上級仕様(全長2090×幅795×高1190×190kg) 2021/7月 MT-09 ABSをベースに、オーリンズ製Rサス、ダブルステッチ入シート、塗分け塗装タンク。スモーククリア処理リザーバータンク(前後ブレーキ)。 専用カラー(ブラックアルマイト)ハンドルレバー(レバー類)、バフ&クリア塗装リアアーム、専用カラー(黒)Rスプロケット。 カラー設定 ・ブラックメタリックX |
| 2021 ~ 2021 | RN69J ~ | STD(全長2090×幅795×高1190×189kg) 2021/8月 フルモデルチェンジ 新開発888水冷DOHC直列3気筒4バルブ。888ccへ拡大。 平成32年(令和2年)排出ガス規制適合。 軽量CFアルミダイキャスト製新フレーム、 独自のSPINFORGED WHEEL技術による軽量アルミホイール、新6軸IMU。 バイファンクションLEDヘッドランプ(Hi-Lo一体)採用。LEDポジションランプ採用。YモチーフLEDテールランプ。 カラー設定 ・パステルダークグレー ・ディープパープリッシュブルーメタリックC ・マットダークグレーメタリック6 |
| 2022 ~ 2022 | RN69J ~ 002602 | STD 2022/7月 カラー変更 ・パステルダークグレー ・ディープパープリッシュブルーメタリックC ・マットダークグレーメタリック6 |
| 2022 ~ 2022 | RN69J ~ 002612 | SP 上級仕様 2022/7月 タンクがシルバーに変更。 カラー変更 ・ブルーイッシュホワイトメタリック2 |
| 2023 ~ 2023 | RN69J 002613 ~ | SP 上級仕様 2023/10月 フロントフェンダーYAMAHAグラフィックカラー変更、価格改定。 カラー継続 ・ブルーイッシュホワイトメタリック2フロントフェンダ→ フロストシルバーへ変更 |
| 2023 ~ 2023 | RN69J 002614 ~ | STD 2023/10月 フロントフェンダーYAMAHAグラフィックカラー変更、価格改定。 カラー継続 ・ディープパープリッシュブルーメタリックC フロントフェンダ→ フロストシルバーへ変更 ・パステルダークグレー フロントフェンダ→ フロストシルバーへ変更 ・マットダークグレーメタリック6 フロントフェンダ→→ フェアリーシルバーへ変更 |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
VARTA(バルタ)
VARTA 二輪用バッテリー
1個
電装品 > バッテリー
【特長】VALTAは「ジョンソンコントロール社」製造のバッテリーブランドです。鉛バッテリーでは世界ナンバーワンのシェアを誇り、VALTAブランドは欧州市場においてもトップブランド。多くのメーカーに純正採用されている安心安全の高品質バッテリーです。特筆すべきは、独自の「AGMテクノロジー」バッテリー内の電解液を吸収するAGM(高吸収ガラス繊維マット)技術により、繰り返しの充電と放電に強く高いサイクル性を発揮しロングライフを実現します。ターミナルは頑丈な作りで腐食や液漏れを防ぎ、特殊グリッド設計は最適な電導性と高い耐震性があります。本製品のデザインは、エンジンの高回転時や長距離走行など、あらゆる状況を想定しており、パフォーマンスを損なうことなく、常に最高のパワーを引き出し続ける事を可能にした設計です。頑丈なバッテリーケースは、波打つ水面、轍の道にも対応する高い耐震性があります。完全なるメンテナンスフリー設計で、バッテリーの寿命が終わるまで補水する必要はありません。
| 品番 | 内容量 | 幅(mm) | 長さ(mm) | 高さ(mm) | タイプ |
|---|---|---|---|---|---|
| TZ10S | 1個 | 87 | 151 | 92 | FA/液入 |
戻る ページ 1 次へ