ヤマハ JOGアプリオ [50cc] 1993-95年式 電装品 BROAD製

4JP (YJ50)

ヤマハ JOGアプリオ [50cc] 1993-95年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
4JP 原動機型式 3KJ 2st単気筒
フレームNo 4JP - 5770101 ~ 排気量 49
タイヤ
80/90 - 10 34J TL 80/90 - 10 34J TL
バッテリー GT4B-5 全長 1,615
スプロケット
二次減速比
プラグ
BPR7HS 本数 1
全幅 630
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,000
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 66
メインジェット
形状 TK丸型特大(H) 番数 ♯72
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1993 ~ 1994 4JP 5770101 ~ 1993/12月
スクーター初マイコン制御デジタル点火方式エンジン採用。6.8ps。
大容量(6L)燃料タンク、Fラック、Rキャリア。
カラー設定
・ブラック2
・シルキーホワイト
・ダークグレイッシュシアンメタリック1
・ダークグレイッシュブルーメタリック8
・ダークパープリッシュレッドカクテル2
1995 ~ 1995 4JP 6896101 ~ カラー設定
・ブラック2
・ダルイエローカクテル2
・シアンメタリック3
・ダークグレイッシュブルーメタリック8
・ダークパープリッシュレッドカクテル2

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. 高性能ゲルタイプバッテリー 駆 BROAD

販売価格(税別) 4,998 税込5,498
9営業日後以内
BROAD 高性能ゲルタイプバッテリー 駆 1個
レビュー: 4.12(94)

【特長】手間なし、装着簡単。従来の液別の電池でのトラブル、液を間違って入れたり、危険な電解液からの問題などは起こりません。液漏れ問題の防止。電解液をゲル化することで、液漏れを防止し、バッテリーケースが破損したときでも液が飛散するのを抑え込みました。自己放電が少なくて長寿命。ゲルバッテリーは従来品より自己放電が低く長期在庫が可能です。

電装品 > バッテリー
品番 内容量 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) バッテリー容量(Ah) 幅(mm)
BGZ4B-BS 1個 YT4B-BS FT4B-5 2.3 113

戻る ページ 1 次へ