ヤマハ XT660X [660cc] 2007-10年式 電装品 BROAD製

海外モデル FI

ヤマハ XT660X [660cc] 2007-10年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 4st単気筒
フレームNo - ~ 排気量
タイヤ
120/70 R 17 58H TL 160/60 R 17 69H TL
バッテリー GT9B-4 全長 2,175
スプロケット
15 45 二次減速比 3.000
プラグ
CR7E 本数 1
全幅 860
チェーン
サイズ 520 リンク数 110 備考
全高 1,170
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 177
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
600
レベル
(mm)
125
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.50 L
フィルタ
交換時
2.60 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2007 ~ 2007 イギリス仕様
XT600Rをベースに前後17インチホイール化したモタード。
FI採用。
水冷4st4バルブ、SOHC単気筒エンジン搭載。
2008 ~ 2010 南アフリカ仕様

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. 高性能ゲルタイプバッテリー 駆 BROAD

販売価格(税別) 8,398 税込9,238
4営業日後以内
BROAD 高性能ゲルタイプバッテリー 駆 1個
レビュー: 4.12(94)

【特長】手間なし、装着簡単。従来の液別の電池でのトラブル、液を間違って入れたり、危険な電解液からの問題などは起こりません。液漏れ問題の防止。電解液をゲル化することで、液漏れを防止し、バッテリーケースが破損したときでも液が飛散するのを抑え込みました。自己放電が少なくて長寿命。ゲルバッテリーは従来品より自己放電が低く長期在庫が可能です。

電装品 > バッテリー
品番 内容量 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) バッテリー容量(Ah) 幅(mm)
BG9B-4 1個 GT9B-4 FT9B-4 8 150

戻る ページ 1 次へ