ヤマハ TRACER700 GT [700cc] 2019-23年式 電装品 BROAD製

海外モデル FI ABS  21-「 TRACER7 GT」へ改名

ヤマハ TRACER700 GT [700cc] 2019-23年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 4st並列2気筒 水冷
フレームNo - ~ 排気量 689
タイヤ
120/70 ZR 17 52W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー YTZ10S 全長 2,138
スプロケット
16 43 二次減速比 2.688
プラグ
LMAR8A-9 本数 2
全幅 806
チェーン
サイズ 525 リンク数 108 備考
全高 1,270
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 196
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.300 L
フィルタ
交換時
2.600 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2019 ~ 2019 TRACER700 GT(グランドツアラー)
アジャスタブルタイプロングスクリーン、20Lサイドボックス装備。
カラー設定
・Nimbus Grey
・Phantom Blue
・Tech Black
2021 ~ 2021 TRACER7 GT
2021
TRACER7へ改名と同時に再登場。
TRACER900がTRACER9に変更されたこによりシリーズとして共通化。
カラー設定
・Redline
・Icon Grey
・Tech Kamo
2022 ~ 2022 2021/11月
カラー変更
・Icon Performance
・Tech Kamo
・Redline
2023 ~ 2023 2022/11月 マイナーチェンジ
モノクロ液晶から5インチフルカラー液晶メーター採用。Fブレーキディスク径拡大。
カラー変更
・Midnight Black
・Phantom Blue
・Icon Performance

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. 高性能ゲルタイプバッテリー 駆 BROAD

販売価格(税別) 7,998 税込8,798
4営業日後以内
BROAD 高性能ゲルタイプバッテリー 駆 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】手間なし、装着簡単。従来の液別の電池でのトラブル、液を間違って入れたり、危険な電解液からの問題などは起こりません。液漏れ問題の防止。電解液をゲル化することで、液漏れを防止し、バッテリーケースが破損したときでも液が飛散するのを抑え込みました。自己放電が少なくて長寿命。ゲルバッテリーは従来品より自己放電が低く長期在庫が可能です。

電装品 > バッテリー
品番 内容量 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) バッテリー容量(Ah) 幅(mm)
BG10ZS 1個 YTZ10S FTZ10S 8.6 149

戻る ページ 1 次へ