ヤマハ SR500SP [500cc] 1979-84年式 電装品

2J2 ディスク キャストホイール ■3X4/33Y

ヤマハ SR500SP [500cc] 1979-84年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2J2 原動機型式 2J2 4st単気筒 空冷
フレームNo 2J2 - 183101 ~ 排気量 499
タイヤ
3.25 S 19 4PR TL 4.00 S 18 4PR TL
バッテリー FB7L-B(縦置) 全長 2,100
スプロケット
16 42 二次減速比
プラグ
BPR6ES 本数 1
全幅 750
チェーン
サイズ 530 リンク数 104 備考
全高 1,095
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 172
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ 970 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:930/930
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.00 L
フィルタ
交換時
2.10 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1979 ~ 1982 2J2 183101 ~ STD
1979/10月
初代SR500(78/アップハン、シートカウルなし)をモデルチェンジ
シート、ハンドル、グラフィックも400と共通に。
7本キャストホイール(スポークタイプデザイン)、チューブレスタイヤ、グラブバー、パワーレバー新採用。
カラー設定
・ブラックゴールド
1983 ~ 1984 2J2 190101 ~ STD
1983/7月
アルミリム付スポークホイール。
オイルラインの変更、ロッカーアーム材質変更、シリンダーヘッド形状変更、ニューピストンリング、XV1000用バルブが新新採用。
Fフォークセミエア化、シールチェーン、ウーリーナイロン製シート表皮、コンチハン、H4ハロゲンヘッドライト、ラバーマウントフレキシブルウィンカー、ツートンカラータンク新採用、など。
カラー設定
・インディゴブルー
・スーパーレッド

適合車種からパーツを絞込み検索

11件中 1件~11件

並び替え:

1. スパークプラグ(B~) NGK(日本特殊陶業)

販売価格(税別) 379 税込417
0営業日後以内
NGK(日本特殊陶業) スパークプラグ(B~) 1個
レビュー: 4.78(1845)

【特長】標準プラグ(新車組み付け用プラグ)

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 端子形状 ストックNo. 仕様 主な適合純正品番
BPR6ES 1個 分離型 7822 1極式プラグ 09482-00299

2. スパークプラグ(B~) NGK(日本特殊陶業)

販売価格(税別) 369 税込406
0営業日後以内
NGK(日本特殊陶業) スパークプラグ(B~) 1個
レビュー: 4.78(1845)

【特長】標準プラグ(新車組み付け用プラグ)

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 端子形状 ストックNo. 仕様 主な適合純正品番
BPR6ES 1個 一体型 4008 1極式プラグ 90048-51034

3. イリジウムIXプラグ NGK(日本特殊陶業)

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
0営業日後以内
NGK(日本特殊陶業) イリジウムIXプラグ 1個
レビュー: 4.64(137)

【特長】イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 端子形状 主な適合純正品番 全長(mm) 六角対辺(mm)
BPR6EIX 1個 分離 1UN1-18-110 81 20.8

4. バッテリーレッサー12V DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) バッテリーレッサー12V 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】シングル系カスタムの王道パーツを多数ラインナップ!ボルトオン外装パーツが多数ラインナップのSR400/500系から、汎用的に使用可能なパーツまで、デイトナのシングル&ストリート系外装パーツをおすすめします!

電装品 > その他電装系パーツ
品番 内容量
77585 1個

5. メッキホーン POSH Faith

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
3営業日後以内
POSH Faith メッキホーン 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

電装品 > その他電装系パーツ
品番 内容量
913901 1個

6. ワイドレンジフラッシャーリレー(2極タイプ) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 2,798 税込3,078
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) ワイドレンジフラッシャーリレー(2極タイプ) 1個
レビュー: 3.80(5)

電装品 > その他電装系パーツ
品番 内容量
05-08-0083 1個

7. ワイドレンジフラッシャーリレー(3極・作動音有タイプ) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 2,498 税込2,748
0営業日後以内
TAKEGAWA(武川) ワイドレンジフラッシャーリレー(3極・作動音有タイプ) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

電装品 > その他電装系パーツ
品番 内容量
05-08-0433 1個

8. イリジウムパワー スパークプラグ DENSO(デンソー)

販売価格(税別) 1,798 税込1,978
3営業日後以内
DENSO(デンソー) イリジウムパワー スパークプラグ 1本
レビュー: 4.56(9)

【特長】世界最小!「0.4mm」径イリジウム合金中心電極採用。確実な飛火。優れた着火性。

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 ねじ径(mm) ねじ長さ(mm) 六角軸二面幅(mm) 呼び番号
067700-8660 1本 14 19 20.6 I06

9. ハーネス&デンソウ マウントパネル SR400 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ハーネス&デンソウ マウントパネル SR400 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

電装品 > その他電装系パーツ
品番 内容量 主な適合車種
28443 1個 SR400/500(78-92・-3HT4/-3GW5)・93-年モデルはバッテリーレッサー(21897)不可のため取付できません。SR400(10)FIは、フレーム形状が変更されているため取付不可。

10. バッテリーレスKit(12V) POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith バッテリーレスKit(12V) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

電装品 > その他電装系パーツ
品番 内容量 主な適合車種
010068 1セット SRX400/SRX600(-89)・SR400/SR500(-00)FI車不可・TW200(-95・2JL-015409まで)

11. バッテリーレスKitタイプ2 POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith バッテリーレスKitタイプ2 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

電装品 > その他電装系パーツ
品番 内容量 主な適合車種
010168 1セット SR400/SR500(-00)FI車不可・TW200(-95・2JL-015409まで)

戻る ページ 1 次へ