ヤマハ ビーノ [50cc] 2016-17年式 バッテリー ノーブランド製
SA54J 4st(XC50D)デラックス Vino Girl/Vino Boy/ Navy Style FI
ヤマハ ビーノ [50cc] 2016-17年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2016 ~ 2016 | SA54J ~ | 2015/10月 エンジン性能(馬力、トルク)を向上、新ECU採用、O2フィードバック制御の織込みなどFIシステムの変更。 カラー設定 Vino Girl ・マットダークグレーメタリック1(マットグレー/ベージュ) ・パープリッシュレッドメタリック5(ピンク/ベージュ) ・ビビッドレッドキャンディ2(レッド) ・ダークレディッシュグレーメタリック2(ダークブラウン) ・ダークグレーイッシュブルーメタリックA(ブルー/ベージュ) Vino Boy ・ビビッドブルーメタリック1(ブルー/ブラック) ・ブラックメタリックX(ブラック/マットブラック) |
| 2016 ~ 2016 | SA54J ~ | 2016/2月 グラフィック&カラー変更 Vino Girl ・マットダークグレーメタリック1(マットグレー/ベージュ) ・パープリッシュレッドメタリック5(ピンク/ベージュ) ・ダークレディッシュグレーメタリック2(ダークブラウン) ・ダークグレーイッシュブルーメタリックA(ブルー/ベージュ) Vino Boy ・ホワイトメタリック1(ホワイト/ブラック) ・ブラックメタリックX(ブラック/マットブラック) |
| 2016 ~ 2016 | SA54J ~ | 2016/7月 Vino Navy Style(限定1000台) XC50Dをベースに新色マットブルーと専用グラフィック。 マットブルー&ホワイトの外装、マットブルーのハンドルグリップ/シート/マット、ボディサイドのポジティブワードグラフィック「VINO」タグ付シートステッチと専用ロゴ、など。 カラー設定 ・マットブルー&ホワイト |
| 2017 ~ 2017 | SA54J ~ | カラー追加 ・ライトイエローイッシュグレーソリッド4(ベージュ) ・グリーニッシュブルーソリッド6(ブルー) ・マットダークグレーイッシュリーフグリーンメタリック2(マットグリーン) ・ダークレディッシュグレーメタリック2(ダークブラウン/継続) |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
ノーブランド
2輪用液別バッテリー(電解液注入済タイプ)
1個
電装品 > バッテリー
【特長】こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく『譲受書』の回収は必要ありません。電解液は微細マットセパレータで保持した構造になっています。バッテリー内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。【用途】バイク用バッテリー
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 電圧(V) |
|---|---|---|---|---|---|
| MOEB- 5L-BS | 1個 | 4(10時間率) | YTX5L-BS | FTX5L-BS | 12 |
戻る ページ 1 次へ