ヤマハ メイト [50cc] 2000-07年式 バッテリー BOSCH(ボッシュ)製
UA04J (V50)丸型ヘッドライト、丸型フラッシャ 3AC7/8/9/A ・(V50Dデラックス)4AT6/7/8/9
ヤマハ メイト [50cc] 2000-07年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2002 ~ 2005 | UA04J ~ | STD(V50) 2002/6月 カラー設定 ・モスグリーン |
| 2002 ~ 2005 | UA04J ~ | デラックス(V50D) 2002/6月 カラー設定 ・フレンチブルー ・ダークグレイッシュグリーンメタリック3 |
| 2006 ~ 2006 | UA04J ~ | STD(V50) 2005/9月 カラー設定 ・モスグリーン |
| 2006 ~ 2006 | UA04J ~ | デラックス(V50D) 2005/9月 カラー設定 ・ダークグレイッシュグリーンメタリック3 ・パステルミネラルブルー |
| 2007 ~ 2007 | UA04J ~ | STD(V50) 2007/2月 カラー設定 ・モスグリーン |
| 2007 ~ 2007 | UA04J ~ | デラックス(V50D) 2007/2月 カラー設定 ・パステルミネラルブルー ・ダークグレイッシュグリーンメタリック3 |
| 2000 ~ 2001 | UA04J 000001 ~ | STD(V50)(全長1845×幅665×高1030×82kg) 2000/3月 マイナーチェンジ カラー設定 ・モスグリーン |
| 2000 ~ 2001 | UA04J 000001 ~ | デラックス(V50D)(全長1845×幅665×高1030×82kg) 2000/3月 マイナーチェンジ カラー設定 ・ライトグリーニッシュグレーメタリック6 |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥9,498
税込¥10,448
BOSCH(ボッシュ)
12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー液入り
1個
電装品 > バッテリー
【特長】高性能オートバイ用バッテリー。こちらの商品は電解液入充電済みタイプになっております。「MEGA POWER RIDE」安心のメンテナンスフリー、完全密閉タイプで漏液を抑えた構造、自己放電を抑制、優れた回復力、優れたエンジン始動性能を装備しています。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 幅(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| RBT4B-5-N | 1個 | 2.5(10時間率) | GT4B-5 | FT4B-5 | 38 |
販売価格(税別)
BOSCH(ボッシュ)
12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー液入り
1個
電装品 > バッテリー
【特長】BOSCH(ボッシュ)・高性能オートバイ用バッテリー。「 MEGA POWER RIDE 」 安心のメンテナンスフリー、漏液を抑えた構造、自己放電を抑制、優れた回復力、優れたエンジン始動性能を装備しています。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】二輪車用バッテリー
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 電圧(V) |
|---|---|---|---|---|---|
| RBT4B-5 | 1個 | 2.5(10時間率) | GT4B-5 | FT4B-5 | 12 |
戻る ページ 1 次へ