ヤマハ JOG125 [125cc] 2022-26年式 バッテリー モノタロウ製
SEJ5J LSA125 国内モデル(台湾生産)ABS ■BKR1/R3/R5/R4
ヤマハ JOG125 [125cc] 2022-26年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2022 ~ 2022 | SEJ5J ~ | 2022/11月 空冷4stSOHC2バルブ(BLUE CORE)。 平成32年(令和2年)排出ガス規制適合。 SmartMotorGenerator搭載、UBS(UnifiedBrakeSystem)採用。 フロントカウル一体化フラッシャー。 カラー設定 ・マットダルパープリッシュブルーメタリック2 ・ブラックメタリックX ・ダルレッドメタリックD ・ホワイトメタリック1 |
| 2023 ~ 2023 | SEJ5J ~ | 2023/10月 |
| 2024 ~ 2024 | SEJ5J ~ | 2024/3月 カラー変更 ・ダルブルーソリッドD(新色) ・ビビッドレッドメタリック5(新色) ・ブラックメタリックX ・ホワイトメタリック1 |
| 2025 ~ 2025 | SEJ5J ~ | 2024/9月 価格改定。外観等変更なし。 カラー変更 ・ダルブルーソリッドB(新色) ・ビビッドレッドメタリック5 ・ブラックメタリックX ・ホワイトメタリック1 |
| 2026 ~ 2026 | SEJ5J ~ | 2026/3月 カラー追加 ・ダークグレーイッシュブルーソリッドB(新色) ・ビビッドレッドメタリック5 ・ブラックメタリックX ・ホワイトメタリック1 |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥2,798
税込¥3,078
【特長】安心のゲルバッテリー。ゲルバッテリーは電解液がゲル状の為、転倒時に電解液が漏れるのを防ぎます。また、自己放電が少なく長寿命で寒冷地や猛暑地(‐40℃~60℃)の厳しい環境でもご使用頂けます。高性能極板と独自のAGMテクノロジーで高いエンジン始動性能が得られ、繰り返しの充電と放電に強く高いサイクル性で長寿命を実現します。【用途】2輪車用
| 品番 | 内容量 | 寸法(長さ×幅×高さ)(mm) | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) |
|---|---|---|---|---|---|
| MNX5L-BS | 1個 | 113×69×104 | 5 | YTX5L-BS | FTX5L-BS |
戻る ページ 1 次へ