ヤマハ BOLT [950cc] 2014-16年式 バッテリー ACDelco製

VN04J 国内モデル XVS950C FI ■STD・STD ABS

ヤマハ BOLT [950cc] 2014-16年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBL-VN04J 原動機型式 N605E V型2気筒 空冷
フレームNo VN04J - ~ 排気量 941
タイヤ
100/90 - 19 57H TL 150/80 B 16 71H TL
バッテリー YTZ14S 全長 2,290
スプロケット
二次減速比 2.333
プラグ
CPR7EA-9 本数 2
全幅 830
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,120
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 247
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 1,380 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:910/875 ブレーキ前:(L)1000
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 5w
ガラス型式 T10
口金形状 ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
547
レベル
(mm)
116
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.70 L
フィルタ
交換時
4.00 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2014 ~ 2014 VN04J ~ STD ABS無し(247kg)
2013/12月
空冷60度V型2気筒4バルブエンジン。
右出し2-1フロント側にまわり込んだ後気筒EXパイ、ショートサイレンサ。21mmスリムベルトドライブ、前後ウェーブ形状ディスク採用、など。
カラー設定
・ブラックメタリックX
・ブルーイッシュホワイトカクテル1
2014 ~ 2016 VN04J ~ STD ABS(251kg)
2014/1月
ABS装備
カラー設定
・ブラックメタリックXのみ
2015 ~ 2015 VN04J ~ STD ABS無し
2015/2月
カラー変更
・ペールブルーメタリックJ(ブルー)
・ディープレッドメタリックK(レッド)
2016 ~ 2016 VN04J ~ STD ABS無し
2016/1月
タンクにBOLTのロゴ。
カラー変更
・ダルパープリッシュブルーメタリック(ブルー/新色)

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. 2輪用液入りバッテリー ACDelco

販売価格(税別)    
ACDelco 2輪用液入りバッテリー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】世界のAC-DELCOブランド。シールドタイプ、メンテナンスフリータイプの二輪車用バッテリーです。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 電圧(V) バッテリー容量(Ah) 寸法(長さ×幅×高さ)(mm) 他社参考品番(GSユアサ)
DTZ14S 1個 12 11.2 150×87×111 YTZ14S

2. 2輪用液別バッテリー(電解液注入済タイプ) ACDelco

販売価格(税別)    
ACDelco 2輪用液別バッテリー(電解液注入済タイプ) 1個
レビュー: 3.38(8)

【特長】世界のAC-DELCOブランド。シールドタイプ、メンテナンスフリータイプの二輪車用バッテリーです。こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく『譲受書』の回収は必要ありません。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 電圧(V) バッテリー容量(Ah) 寸法(長さ×幅×高さ)(mm) 他社参考品番(FURUKAWA)
DTZ14-BS 1個 12 11.2 150×87×111 -

戻る ページ 1 次へ