ヤマハ T-MAX530 SX/DX [530cc] 2017-19年式 バッテリー ACDelco製
SJ15J 国内モデル ABS ■(XP500A)(SX)BX34/3B/3G ・(XP530DA)(DX)BC34/3B/3G
ヤマハ T-MAX530 SX/DX [530cc] 2017-19年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2017 ~ 2017 | SJ15J ~ | DX ABS(快適装備)(全長2200×幅765×高1420×215kg) 2017/4月 モデルチェンジ SXスタンダード仕様にクルーズコントロールシステム、電動調整式スクリーンなど装備。 カラー設定 ・マットダークパープリッシュブルーメタリック1(マットブルー) ・ダークグレーメタリックS |
| 2017 ~ 2017 | SJ15J ~ | SX ABS(スタンダード仕様)(全長2200×幅765×高1420×215kg) 2017/4月 モデルチェンジ 水冷4stDOHC4バルブ直列2気筒。 D-MODE(YCC-T及びTCS、走行モードを選べる)など電子制御技術採用。 新設計アルミフレーム、新設計リアアーム(現行比h40mmロング)、リンク式モノクロスサスペンション、大容量シート下トランク、など。 カラー設定 ・マットシルバー1 ・ダークグレーメタリックS |
| 2018 ~ 2018 | SJ15J ~ | DX ABS(快適装備) 2018/5月 カラー変更 ・マットダークグレーメタリック8(新色) ・マットダークパープリッシュブルーメタリック1(継続) ※サイドカバーカラー変更、Fフォーク、Fキャリパーをゴールドに。 |
| 2018 ~ 2018 | SJ15J ~ | SX ABS(スタンダード仕様) 2018/5月 カラー変更 ・マットダークグレーメタリック8(新色) ・マットシルバー1(継続) ※Fフォーク、Fキャリパーをゴールドに。 |
| 2019 ~ 2019 | SJ15J ~ | DX ABS(快適装備) 2019/2月 カラー変更 ・マットライトグレーメタリック4 ・マットダークグレーメタリック8 |
| 2019 ~ 2019 | SJ15J ~ | SX ABS(スタンダード仕様) 2019/2月 カラー変更 ・マットダークパープリッシュブルーメタリック1 |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
ACDelco
2輪用液別バッテリー(電解液注入済タイプ)
1個
電装品 > バッテリー
【特長】世界のAC-DELCOブランド。シールドタイプ、メンテナンスフリータイプの二輪車用バッテリーです。こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく『譲受書』の回収は必要ありません。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー
| 品番 | 内容量 | 電圧(V) | バッテリー容量(Ah) | 寸法(長さ×幅×高さ)(mm) | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| DTZ12-BS | 1個 | 12 | 11 | 150×87×111 | CBR1100XX スーパーブラックバード 1999-2005年式:01/3-に適合 |
販売価格(税別)
ACDelco
2輪用液入りバッテリー
1個
電装品 > バッテリー
【特長】世界のAC-DELCOブランド。シールドタイプ、メンテナンスフリータイプの二輪車用バッテリーです。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー
| 品番 | 内容量 | 電圧(V) | バッテリー容量(Ah) | 寸法(長さ×幅×高さ)(mm) | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| DTZ12S | 1個 | 12 | 11 | 150×87×111 | CBR1100XX スーパーブラックバード 1999-2005年式:01/3-に適合 |
戻る ページ 1 次へ