ヤマハ XSR900 [900cc] 2022-24年式 バッテリー ACDelco製
RN80J (MTM890)888cc ABS ■(STD)BEA6/BEAR
ヤマハ XSR900 [900cc] 2022-24年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2022 ~ 2023 | RN80J ~ | 2022/6月 フルモデルチェンジ 水冷4stDOHC4バルブ直列3気筒、排気量アップ(845cm3→888cm3)。 スタイル一新(ヤマハレーシングヘリテージ)。 IMU搭載。 新丸型LEDヘッドランプ、フルカラーTFTメーター採用。 新作LEDテール、フラッシャーランプ。 新作フューエルタンク、バーエンドミラー。 DID525VZ2 118L。 カラー設定 ・ブルーメタリックC(新色) ・ブラックメタリックX(新色) |
| 2024 ~ 2024 | RN80J ~ | 2023/10月 タンクYAMAHAエンブレムカラー→ フェアリーシルバーへ変更変更、価格変更。 カラー設定 ・ブラックメタリックX ・ブルーメタリックC |
| 2024 ~ 2024 | RN80J ~ | 2024/5月 カラー変更 ・シルキーホワイト ・ブラックメタリックX |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
ACDelco
2輪用液別バッテリー(電解液注入済タイプ)
1個
電装品 > バッテリー
【特長】世界のAC-DELCOブランド。シールドタイプ、メンテナンスフリータイプの二輪車用バッテリーです。こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく『譲受書』の回収は必要ありません。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー
| 品番 | 内容量 | 電圧(V) | バッテリー容量(Ah) | 寸法(長さ×幅×高さ)(mm) | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| DTZ10-BS | 1個 | 12 | 8.6 | 150×87×93 | T-MAX 2008-2012年式:08/7-(キック式)に適合 |
販売価格(税別)
ACDelco
2輪用液入りバッテリー
1個
電装品 > バッテリー
【特長】世界のAC-DELCOブランド。シールドタイプ、メンテナンスフリータイプの二輪車用バッテリーです。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー
| 品番 | 内容量 | 電圧(V) | バッテリー容量(Ah) | 寸法(長さ×幅×高さ)(mm) | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| DTZ10S | 1個 | 12 | 8.6 | 150×87×93 | T-MAX 2008-2012年式:08/7-(キック式)に適合 |
戻る ページ 1 次へ