ヤマハ TDM900 [900cc] 2002-10年式 バッテリー 古河電池製
RN081 欧州 FI ■車両型式:5PS
ヤマハ TDM900 [900cc] 2002-10年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2002 ~ 2002 | RN081 ~ | 2001/9月発表 TDM850をフルモデルチェンジ。 水冷4stDOHC5バルブ並列2気筒。DOHC5バルブメカニズム採用。 排気量アップ、FI採用、アルミ製軽量フレーム採用。 φ38mmスロットルボディ使用の電子制御式インジェクション。 アッパーカウルに大型2連マルチリフレクターヘッドライト装備。 カラー設定 ・レディッシュイエローカクテル ・シルバー3 ・ベリーダークブルーメタリック |
| 2003 ~ 2003 | RN081 ~ | |
| 2004 ~ 2004 | RN081 ~ | |
| 2005 ~ 2005 | RN081 ~ | |
| 2006 ~ 2006 | RN081 ~ | |
| 2007 ~ 2007 | RN081 ~ | |
| 2008 ~ 2008 | RN081 ~ | |
| 2009 ~ 2009 | RN081 ~ | |
| 2010 ~ 2010 | RN081 ~ |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥26,980
税込¥29,678
古河電池
12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー 液入り
1個
電装品 > バッテリー
【特長】車輌側の要求するメンテナンスフリー、小形計量、高性能、耐振動性能の全てを満足すべく、技術の結集により開発されたバッテリーです。
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 幅(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| FT12B-4 | 1個 | 10(10時間率) | GT12B-4 | FT12B-4 | 69 |
戻る ページ 1 次へ