ヤマハ トリシティ155 [155cc] 2016-22年式 バッテリー 古河電池製
SG37J MWS150A(タイ生産)BLUE COREエンジン FI ■STD ABS
ヤマハ トリシティ155 [155cc] 2016-22年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2016 ~ 2017 | SG37J ~ | STD ABS 2017/1月 可変バルブシステム(VVA)搭載BLUE COREエンジン搭載。 水冷4stSOHC4バルブ。 ヤマハ独自のLMW機構と新設計フレーム、LEDヘッドランプ、など。 前後トリプルディスク前後連動ユニファイドブレーキ採用(125ccと同) カラー設定 ・マットブラック2 ・ホワイトメタリック6 ・マットビビッドパープリッシュブルーメタリック 1 |
| 2018 ~ 2018 | SG37J ~ | STD ABS 2018/1月 カラー継続 ・マットブラック2 ・ホワイトメタリック6 ・マットビビッドパープリッシュブルーメタリック 1 |
| 2019 ~ 2019 | SG37J ~ | STD ABS 2019/3月 マイナーチェンジ シート高15mm低(従来比)。 カラー変更 ・マットグレーメタリック3(新色) ・ホワイトメタリック6 ・マットビビッドパープリッシュブルーメタリック 1 |
| 2020 ~ 2022 | SG37J ~ | STD ABS 2020/5月 カラー変更 ・ブルーイッシュグレーソリッド4(新色) ・マットグレーメタリック3 ・ホワイトメタリック6 |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥26,980
税込¥29,678
古河電池
12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ)
1個
電装品 > バッテリー
【特長】信頼のFURUKAWAバッテリー。車輌側の要求、メンテナンスフリー、小形軽量、高性能、耐振動性能の全てを満足すべく、技術の結集により開発されたバッテリーです。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 幅(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| FTZ7V | 1個 | 6(10時間率) | YTZ7V | FTZ7V | 71 |
戻る ページ 1 次へ