ヤマハ TRACER700 [700cc] 2020-23年式 バッテリー 古河電池製
海外モデル FI ABS ユーロ5 21-「 TRACER7」へ改名
ヤマハ TRACER700 [700cc] 2020-23年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2020 ~ 2020 | ~ | TRACER700 マイナーチェンジ 水冷4stDOHC4バルブ並列2気筒。ユーロ5。 フェアリング一新、LEDヘッドライ(プロジェクター)、LEDのポジションライト。 シート形状変更、高さ調整可能スクリーン。 欧州A2ライセンス所有者向けの35kW出力モデル設定あり。 カラー設定 ・Icon Grey ・Redline |
| 2021 ~ 2021 | ~ | TRACER7 TRACER700 → TRACER7へ改名。 TRACER900がTRACER9に変更されたこによりシリーズとして共通化。 カラー設定 ・Icon Grey ・Redline |
| 2022 ~ 2022 | ~ | 2021/11月 カラー変更 ・Redline ・Icon Performance ・Tech Kamo |
| 2023 ~ 2023 | ~ | 2022/11月 マイナーチェンジ モノクロ液晶から5インチフルカラー液晶メーター採用。Fブレーキディスク径拡大。 カラー変更 ・Midnight Black ・Icon Performance ・Redline |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥17,980
税込¥19,778
古河電池
12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー 液入り
1個
電装品 > バッテリー
【特長】車輌側の要求するメンテナンスフリー、小形計量、高性能、耐振動性能の全てを満足すべく、技術の結集により開発されたバッテリーです。
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 幅(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| FTZ7S | 1個 | 6(10時間率) | YTZ7S | FTZ7S | 70 |
戻る ページ 1 次へ