ヤマハ XSR125 [125cc] 2024-25年式 バッテリー 古河電池製

RE46J 国内モデル(インドネシア生産)FI ABS ■STD・Lowパッケージ

ヤマハ XSR125 [125cc] 2024-25年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BJ-RE46J 原動機型式 E34LE 4st単気筒 水冷
フレームNo RE46J - ~ 排気量 124
タイヤ
110/70 - 17 54S TL 140/70 - 17 66S TL
バッテリー YTZ4V 全長 2,030
スプロケット
14 52 二次減速比 3.714
プラグ
MR8E-9 本数 1
全幅 805
チェーン
サイズ 428 リンク数 130 備考
全高 1,075
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 137
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 835 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 チョーク:- スロットル:930/930
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.85 L
フィルタ
交換時
0.95 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2024 ~ 2024 RE46J ~ STD
2023/12月
水冷4stSOHC4バルブ単気筒。VVA(可変バルブ)搭載。
アシスト&スリッパー(R)クラッチ採用。
LEDヘッド、テールランプ。
カラー設定
・ダルブルーソリッドB
・ビビッドイエローイッシュレッドメタリック3
・ブラックメタリック12
・ホワイトメタリックB
2025 ~ 2025 RE46J ~ Lowパッケージ
2025/4月
純正アクセサリーを装着したパッケージ仕様
・ロータイプシート、ローダウンリンク
標準仕様シート高810mmを最大30mm低くするロータイプシートとリアサスのローダウンリンクを装着。
カラー設定
・ブラックメタリック12
2025 ~ 2025 RE46J ~ STD
2025/4月
カラー変更
・ベリーダークオレンジメタリック1(新色)
・ライトブルーイッシュグレーメタリック9(新色)
・ブラックメタリック12

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. 12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) 古河電池

販売価格(税別) 11,980 税込13,178
2営業日後以内
古河電池 12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】信頼のFURUKAWAバッテリー。こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく『譲受書』の回収は必要ありません。車輌側の要求、メンテナンスフリー、小形軽量、高性能、耐振動性能の全てを満足すべく、技術の結集により開発されたバッテリーです。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 幅(mm) 長さ(mm)
FTZ4V 1個 3(10時間率) GTZ4V 約70 約113

戻る ページ 1 次へ