ヤマハ トリシティ155 [155cc] 2026-26年式 バッテリー 古河電池製
SGA9J MWS155A(タイ生産)BLUE COREエンジン FI ABS ブラックスモークスクリーン
ヤマハ トリシティ155 [155cc] 2026-26年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2026 ~ 2026 | SGA9J ~ | 2025/9月 型式、エンジン変更。水冷4stSOHC4ルブ単気筒。 4.2インチTFTディスプレイ、USBType-C端子対応した充電ソケット採用。 155ccのみESS(エマージェンシーストップシグナル)、TCS(トラクションコントロールシステム)採用。 新デザイン縦2灯LEDヘッドランプ。左右各2段新設計LEDポジションランプ。フラッシャーLED採用。 スクリーン色変更(ブルースモーク→ブラックスモーク)。 LED照明付きシート下トランク。 カラー設定 ・マットライトグリーニッシュグレーメタリック1 ・ホワイトメタリック6 ・マットグレーメタリック3 |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
古河電池
12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ)
1個
電装品 > バッテリー
【特長】信頼のFURUKAWAバッテリー。車輌側の要求、メンテナンスフリー、小形軽量、高性能、耐振動性能の全てを満足すべく、技術の結集により開発されたバッテリーです。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 幅(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| FTZ7V | 1個 | 6(10時間率) | YTZ7V | FTZ7V | 71 |
戻る ページ 1 次へ