ヤマハ JOG ONE [125cc] 2026-26年式 バッテリー 古河電池製
SEM3J 国内モデル(台湾生産)FI ABS ■DH11
ヤマハ JOG ONE [125cc] 2026-26年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2026 ~ 2026 | SEM3J ~ | 2026/3月(新基準原付) JOG125エンジンベース。空冷4stSOHC2バルブ単気筒。 新基準原付の区分基準に合わせた(最高出力を4.0kW以下に制限)BLUE COREエンジン。 SMG(Smart Motor Generator)搭載。 ゆとりのフートスペース、シート下収納スペース(約21.3L)など装備。 Fカウル一体化フラッシャー。 12V35/35Wヘッドランプ。 カラー設定 ・マットダークパープリッシュブルーメタリック1 ・ダークグレーイッシュマゼンタメタリック1 ・ブラックメタリックX ・シルバー3 |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥9,998
税込¥10,998
古河電池
12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ)
1個
電装品 > バッテリー
【特長】信頼のFURUKAWAバッテリー。車輌側の要求、メンテナンスフリー、小形軽量、高性能、耐振動性能の全てを満足すべく、技術の結集により開発されたバッテリーです。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 幅(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| FTX5L-BS | 1個 | 4(10時間率) | YTX5L-BS | FTX5L-BS | 70 |
戻る ページ 1 次へ