ヤマハ AEROX155 [150cc] 2026-27年式 バッテリー 古河電池製

SG97J (GPR155D-A)国内モデル ABS ■(STD)D601

ヤマハ AEROX155 [150cc] 2026-27年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BK-SG97J 原動機型式 G3V9E 4st単気筒 水冷
フレームNo SG97J - ~ 排気量 155
タイヤ
110/80 - 14 53P TL 140/70 - 14 62P TL
バッテリー YTZ7V 全長 1,980
スプロケット
二次減速比
プラグ
/ 本数
全幅 765
チェーン
サイズ リンク数 備考 Vベルト
全高 1,170
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 132
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2026 ~ 2027 SG97J ~ 2026/8月
スーパースポーツスクーター
水冷4stSOHC4バルブ単気筒。VVA(可変バルブ)BLUE COREエンジン搭載。
YZF-Rシリーズデザイン思想。
電子制御CVT「YECVT」。
インナーチューブ径φ30mmのFサス、サブタンク付Rサス。φ230ディスク。
Turn by Turnナビ表示可能「つながる」機能搭載4.2インチTFTディスプレイ。
LEDプロジェクターヘッド、LEDポジションランプ、LEDフラッシャー、バーチカル(縦レイアウト)LEDテールランプ。
ボディ一体化グラブバー。
24.5Lシート下トランク、ハンドル左下フロントボックス、内部にUSB Type-C端子対応充電ソケット採用。
カラー設定
・マットダークグレーメタリックA
・シルバー8

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. 12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) 古河電池

販売価格(税別)    
古河電池 12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】信頼のFURUKAWAバッテリー。車輌側の要求、メンテナンスフリー、小形軽量、高性能、耐振動性能の全てを満足すべく、技術の結集により開発されたバッテリーです。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) 幅(mm)
FTZ7V 1個 6(10時間率) YTZ7V FTZ7V 71

戻る ページ 1 次へ