ヤマハ メイト [50cc] 2000-07年式 バッテリー 大阪魂製
UA04J (V50N 新聞配達仕様)角型ヘッドライト、角型Fフラッシャ、丸型Rフラッシャ
ヤマハ メイト [50cc] 2000-07年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2002 ~ 2004 | UA04J ~ | 2002/6月 カラー設定 ・フレンチブルー |
| 2005 ~ 2006 | UA04J ~ | 2005/9月 カラー設定 ・パステルミネラルブルー |
| 2007 ~ 2007 | UA04J ~ | 2007/2月 カラー設定 ・パステルミネラルブルー |
| 2000 ~ 2001 | UA04J 000101 ~ | 2000/3月 マイナーチェンジ カラー設定 ・サムソンブルー |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
【特長】こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。面倒な毒物及び劇物取締法に基づく『譲受書』の回収は必要ありません。電解液は微細マットセパレータで保持した構造になっています。内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。【用途】バイク用バッテリー
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 質量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| MMOEB-4B-BS | 1個 | 2.3Ah(10時間率) | YT4B-BS/GT4B-5 | FT4B-5 | 1.12 |
戻る ページ 1 次へ