ヤマハ ドラッグスター400 [400cc] 2000-08年式 バッテリー DAYTONA(デイトナ)製
VH01J (XVS400) ■5KP1/2/4/7/8/B/C/E/H/K/L/M
ヤマハ ドラッグスター400 [400cc] 2000-08年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2001 ~ 2001 | VH01J ~ | 2001/3月 カラー変更 ・ディープパープリッシュブルーメタリックC ・ブルーイッシュホワイトカクテル1 ・ブラック2 |
| 2002 ~ 2002 | VH01J ~ | 2002/4月 カラー変更 ・ディープパープリッシュブルーメタリックC ・ブラック2 ・ブルーイッシュホワイトカクテル1 ホワイトにはティアドロップ(水滴)型模様をタンクに追加。 |
| 2003 ~ 2003 | VH01J ~ | 2003/3月 一部仕様変更 騒音規制対応マフラー採用。 盗難抑止装置イモビライザー標準装備。 カラー変更 ・ヤマハブラック ・ブルーイッシュホワイトカクテル1 ・ダークパープリッシュブルーメタリックL (00-04) フォークオイル量:464、レベル:108 |
| 2004 ~ 2004 | VH01J ~ | 2004/3月 グラフィック&カラー変更 ・ディープパープリッシュブルーメタリックC ・ブルーイッシュホワイトカクテル1 ・ヤマハブラック(継続) ブルーとホワイトにはファットな燃料タンク新グラフィックのフレアパターン採用。 |
| 2005 ~ 2005 | VH01J ~ | 2005/2月 一部仕様変更 カラー変更 ・ビビッドオレンジメタリック2(DragStarロゴ専用デザイン採用) ・ブルーイッシュホワイトカクテル1(燃料タンクフレアパターングラフィックのカラー変更) ・ヤマハブラック (05-) フォークオイル量:467、レベル:104 |
| 2006 ~ 2006 | VH01J ~ | 2006/2月 カラー変更 ・ブルーイッシュホワイトカクテル1(グラフィック変更) ・ビビッドオレンジメタリック2 ・ヤマハブラック |
| 2007 ~ 2007 | VH01J ~ | 2007/2月 カラー変更 ・ダルイエローイッシュレッドメタリック2(ブラック/ブラウン) ・グリニッシュシルバー8 ・ブラックメタリックX |
| 2008 ~ 2008 | VH01J ~ | 2008/2月 カラー変更 ・ダークシアンメタリック8(BLACK EG ツートンシート)5KPL ・マーブルシルバー(SLIVER EG)5KPM ・ブラックメタリックX(SLIVER EG)5KPM |
| 2000 ~ 2000 | VH01J 000101 ~ | 2000/2月 マイナーチェンジ 燃料計を追加した新デザイン電気式メーター。 新型135mm径ヘッドライト採用。 シートレザー変更。 排出ガス浄化システム(エアインダクションシステム)採用、など。 カラー変更 ・ブルーイッシュホワイトカクテル1 ・ブラック2 ・ビビッドレッドカクテル7 (00-04) フォークオイル量:464、レベル:108 |
適合車種からパーツを絞込み検索
【特長】国産から外車まで幅広くカバーする豊富なラインアップ。メンテナンスフリー(MF)バッテリー!瞬間放電能力も高く、充電時間も短くなった、高性能バッテリー。電解液が注入済みのため、開封後すぐに使用できます。
| 品番 | 内容量 | 型式 | 主な適合車種 | 幅(mm) | 質量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 92886 | 1個 | DYT12B-4 | YZF-R1 (98-03)、ドラッグスタークラシック400 (01-09) | 150 | 3.72 |
【特長】高性能で安全性も高い、バイクに適したNanoGELバッテリー。瞬間放電能力も高く、充電時間も短くなった高性能バッテリー。 電解液が注入済みのため開封後すぐに使用できます。国産から外車まで幅広くカバーする豊富なラインアップ。・充放電のサイクル寿命が従来のメンテナンスフリー(MF)バッテリーに比べ1.5倍(デイトナ社比)を実現。自己放電が少ないため、バイクに乗らない期間があっても安心。※NanoGELバッテリーの自己放電率が3%-5%に対し、希硫酸バッテリーは5%-10%。・使用温度環境もより厳しい条件で使用可能となりました。※NanoGELバッテリーの使用温度範囲が-40℃-60℃に対し、希硫酸バッテリーは-18℃-55℃。・電解液をジェル状とすることで、転倒時に電解液が漏れる心配がありません。気密性も高く、安心安全、さらに耐振性能も希硫酸バッテリーに比べ高いです。高性能で安全性も高いバイクに適したNanoGELバッテリー。充放電のサイクル寿命が従来のMFバッテリーに比べ1.5倍(当社比)を実現。自己放電が少ない為、バイクに乗らない期間があっても安心。(自己放電率NanoGELバッテリー3%~5%、希硫酸バッテリー5%~10%)。暑い夏、寒い冬にも適した性能。使用温度環境もより厳しい条件で使用可能となりました。(使用温度範囲NanoGEL -40℃~60℃、希硫酸バッテリー‐18℃~55℃)。NanoGELの利点とは、電解液をゲル状とすることで転倒時に電解液が漏れる心配がありません。気密性も高く、安心安全、さらに耐震性能も希硫酸バッテリーに比べ高いです。瞬間放電力も高く、充電時間も短くなった高性能バッテリー。電解液が注入済みのため、開封後すぐに使用できます。
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 幅(mm) | 型式 | 質量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 92886 | 1個 | (10時間率)12V10 | 150 | DYT12B-4 | 3.72 |
戻る ページ 1 次へ