ヤマハ XT660Z Tenere [660cc] 2008-15年式 バッテリー AZ BATTERY製
海外モデル FI ■STD・STD ABS
ヤマハ XT660Z Tenere [660cc] 2008-15年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2008 ~ 2010 | ~ | STD ABS無し XT660Zテネレ オフロードアドベンチャーモデル XTZ660テネレ(91)の生産終了から10年以上を経リバイバルネームモデル。 2008 水冷4stSOHC単気筒4バルブ FI、鍛造ピストン搭載。 |
| 2011 ~ 2011 | ~ | STD ABS無し |
| 2012 ~ 2013 | ~ | STD・ABS ABS装着モデルを設定。 |
| 2014 ~ 2014 | ~ | STD・ABS |
| 2015 ~ 2015 | ~ | STD・ABS カラー設定 ・マットホワイトメタリック4 ・マットグレーメタリック3 |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥9,998
税込¥10,998
出荷目安:10日
AZ BATTERY
AZ高始動カルシウムバッテリー(液入タイプ)
1個
電装品 > バッテリー
【特長】AZ高始動カルシウムバッテリー(液入タイプ)。品質とコストパフォーマンスを高次元で両立した AZ BATTERY。2輪用メンテナンスフリーバッテリー。高度なTTP溶接、キャストオンストラップシステムを採用。振動にも強いグリッド、ペースト仕様
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 幅(mm) | 長さ(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| AT9B-4 | 1個 | 8 | GT9B-4 | 72 | 152 |
販売価格(税別)
¥21,980
税込¥24,178
出荷目安:10日
AZ BATTERY
AZリチウムイオンバッテリー
1個
電装品 > バッテリー
【特長】鉛バッテリの重量約1/3の超軽量バッテリー。鉛バッテリーの約4倍の高サイクル寿命。鉛バッテリーの約1.5倍の強力な始動性能。AZリチウムイオンバッテリーは「LiFePO4」(リン酸鉄リチウムイオン)を採用。コバルト系/マンガン系リチウムは爆発する危険性がありますが、「LiFePO4」は発火や爆発する恐れがあるガスが発生しませんので、安全にご使用いただけます。保証期間12か月または2万km。バッテリーの状態が一目でわかるLEDインジケーター付き。バッテリー内部にBMSを搭載。他社リチウムイオンバッテリーには無いBMS(バッテリマネジメントシステム)がバッテリー内部に搭載されており、各セルの電圧のばらつき制御を行い、バッテリーを安定的に保ちますので、バッテリー寿命を伸ばします。
| 品番 | 内容量 | 付属品 | 長さ(mm) | 幅(mm) | 質量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| IT9B-FP | 1個 | (サイズ調整部品)TR01×2 | 150 | 65 | 0.7 |
戻る ページ 1 次へ