ヤマハ TRACER700 [700cc] 2020-23年式 バッテリー AZ BATTERY製
海外モデル FI ABS ユーロ5 21-「 TRACER7」へ改名
ヤマハ TRACER700 [700cc] 2020-23年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2020 ~ 2020 | ~ | TRACER700 マイナーチェンジ 水冷4stDOHC4バルブ並列2気筒。ユーロ5。 フェアリング一新、LEDヘッドライ(プロジェクター)、LEDのポジションライト。 シート形状変更、高さ調整可能スクリーン。 欧州A2ライセンス所有者向けの35kW出力モデル設定あり。 カラー設定 ・Icon Grey ・Redline |
| 2021 ~ 2021 | ~ | TRACER7 TRACER700 → TRACER7へ改名。 TRACER900がTRACER9に変更されたこによりシリーズとして共通化。 カラー設定 ・Icon Grey ・Redline |
| 2022 ~ 2022 | ~ | 2021/11月 カラー変更 ・Redline ・Icon Performance ・Tech Kamo |
| 2023 ~ 2023 | ~ | 2022/11月 マイナーチェンジ モノクロ液晶から5インチフルカラー液晶メーター採用。Fブレーキディスク径拡大。 カラー変更 ・Midnight Black ・Icon Performance ・Redline |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥21,980
税込¥24,178
AZ BATTERY
AZリチウムイオンバッテリー
1個
電装品 > バッテリー
【特長】鉛バッテリの重量約1/3の超軽量バッテリー。鉛バッテリーの約4倍の高サイクル寿命。鉛バッテリーの約1.5倍の強力な始動性能。AZリチウムイオンバッテリーは「LiFePO4」(リン酸鉄リチウムイオン)を採用。コバルト系/マンガン系リチウムは爆発する危険性がありますが、「LiFePO4」は発火や爆発する恐れがあるガスが発生しませんので、安全にご使用いただけます。保証期間12か月または2万km。バッテリーの状態が一目でわかるLEDインジケーター付き。バッテリー内部にBMSを搭載。他社リチウムイオンバッテリーには無いBMS(バッテリマネジメントシステム)がバッテリー内部に搭載されており、各セルの電圧のばらつき制御を行い、バッテリーを安定的に保ちますので、バッテリー寿命を伸ばします。
| 品番 | 内容量 | 付属品 | 長さ(mm) | 幅(mm) | 質量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| ITZ7S-FP | 1個 | (サイズ調整部品)TR02×4 | 113 | 70 | 0.6 |
販売価格(税別)
¥9,998
税込¥10,998
出荷目安:10日
AZ BATTERY
AZ高始動カルシウムバッテリー(液入タイプ)
1個
電装品 > バッテリー
【特長】AZ高始動カルシウムバッテリー(液入タイプ)。品質とコストパフォーマンスを高次元で両立した AZ BATTERY。2輪用メンテナンスフリーバッテリー。高度なTTP溶接、キャストオンストラップシステムを採用。振動にも強いグリッド、ペースト仕様
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 幅(mm) | 長さ(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| ATZ7S | 1個 | 6 | YTZ7S | 72 | 115 |
戻る ページ 1 次へ