ヤマハ シグナス125 [125cc] 1994-95年式 バッテリー AZ BATTERY製

4KP (XC125T)■車両型式:4KP1

ヤマハ シグナス125 [125cc] 1994-95年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
4KP 原動機型式 4KP 4st単気筒 空冷
フレームNo 4KP - 000101 ~ 排気量 124
タイヤ
3.50 - 10 51J TL 3.50 - 10 51J TL
バッテリー YTX7A-BS(縦置) 全長 1,840
スプロケット
二次減速比
プラグ
U22ESR-N 本数 1
全幅 705
チェーン
サイズ リンク数 備考 Vベルト
全高 1,105
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 112
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 25w/25w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
1 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1994 ~ 1995 4KP 000101 ~ 3代目
このモデルから台湾生産。
1995/1月 フルモデルチェンジ
前モデルとは異なるタイプの空冷単気筒OHC搭載。
大容量タンク(7.8L)、シート下収納(ビジネスA4サイズ行政文書収納可能)、など。
カラー設定
・ファインシルバー
・ブラック2

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. AZ高始動カルシウムバッテリー(液入タイプ) AZ BATTERY

販売価格(税別) 7,298 税込8,028
出荷目安:10日
AZ BATTERY AZ高始動カルシウムバッテリー(液入タイプ) 1個
レビュー: 3.00(3)

【特長】AZ高始動カルシウムバッテリー(液入タイプ)。品質とコストパフォーマンスを高次元で両立した AZ BATTERY。2輪用メンテナンスフリーバッテリー。高度なTTP溶接、キャストオンストラップシステムを採用。振動にも強いグリッド、ペースト仕様

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) 幅(mm)
ATX7A-BS 1個 6 YTX7A-BS FTX7A-BS 89

戻る ページ 1 次へ