ヤマハ BOLT-R [950cc] 2014-16年式 バッテリー BSバッテリー製
VN04J 国内モデル XVS950C FI ■STD・STD ABS
ヤマハ BOLT-R [950cc] 2014-16年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2014 ~ 2014 | VN04J ~ | STD ABS無し(247kg) ゴールドリザーバータンク付きRサス装備上級モデル。 2013/12月 空冷60度V型2気筒4バルブエンジン。 右出し2-1フロント側にまわり込んだ後気筒EXパイ、ショートサイレンサ。21mmスリムベルトドライブ、前後ウェーブ形状ディスク採用、など。 カラー設定 ・ブラックメタリックX ・マットグレーメタリック3 |
| 2014 ~ 2014 | VN04J ~ | STD ABS(251kg) 2014/1月 カラー設定 ・ブラックメタリックXのみ |
| 2014 ~ 2014 | VN04J ~ | YSP 30th ABS 2014/7月 ・ニューハイスパールグリーン |
| 2015 ~ 2015 | VN04J ~ | STD ABS 2015/2月 カラー追加 ・マットシルバー1(マットシルバー/新色) ・マットグレーメタリック3(マットグレー/新色) ・ブラックメタリックX(継続) |
| 2016 ~ 2016 | VN04J ~ | STD ABS 2016/2月 タンクにStarのロゴ。 カラー追加 ・イエローイッシュグレーメタリック5(グレー/新色) ・ビビッドレッドカクテル1(レッド/新色) |
| 2016 ~ 2016 | VN04J ~ | STD ABS無し 2016/2月 カラー追加 ・イエローイッシュグレーメタリック5(グレー/新色) ・ビビッドレッドカクテル1(レッド/新色) |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
BSバッテリー
BSバッテリー(液入り充電済タイプ) SLA
1個
電装品 > バッテリー
【特長】AGM(吸着ガラスマットへ放電液を浸透させるタイプ)。VRLA(制御弁式密閉タイプ)。完全メンテナンスフリー(注液・充電・補水不要)。縦向き・傾斜搭載可能。液漏れがない。密閉型のため排気口からガスが放出されない(過充電等による内圧異常時には安全弁が作動)。購入後すぐに使用可能。電解液(希硫酸)封入済みのため安全。高い放電容量により始動性能向上。低温時の始動性に優れる。長寿命。
| 品番 | 内容量 | 長さ(mm) | 幅(mm) | 高さ(mm) | 端子形状 |
|---|---|---|---|---|---|
| BTZ14S | 1個 | 150 | 88 | 110 | A |
戻る ページ 1 次へ