ヤマハ MT-07 ABS [700cc] 2018-20年式 バッテリー BSバッテリー製

RM19J (MTN690-A)FI ABS ■B4C6/CB/CM

ヤマハ MT-07 ABS [700cc] 2018-20年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BL-RM19J 原動機型式 M410E 直列2気筒 水冷
フレームNo RM19J - ~ 排気量 689
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー YTZ10S 全長 2,085
スプロケット
16 43 二次減速比 2.687
プラグ
LMAR8A-9 本数 2
全幅 745
チェーン
サイズ 525 リンク数 108 備考
全高 1,090
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 183
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 5w
ガラス型式 T10
口金形状 ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.30 L
フィルタ
交換時
2.60 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2018 ~ 2018 RM19J ~ 2018/4月 モデルチェンジ
水冷4stDOHC直列2気筒(270度クランク)。
スチール製フレーム、エンジンは継承。
Fフォーク設定変更、新設計リアサスユニット減衰力アジャスタ追加。
新デザインタンクカバーやエアスクープ、新型ヘッドランプ(ウイングレット装備)、新形状Fフェンダー、新設計シート、レイヤー構造テールカウル、新形状コンパクトテールランプ、小型フル液晶マルチファンクションメータなど、スタイリング変更。
カラー設定
・ディープパープリッシュブルーメタリックC
・マットグレーメタリック3
・マットダークグレーメタリック6
2019 ~ 2019 RM19J ~ 2019/3月
カラー変更
・マットライトグレーメタリック4(新色)
・ディープパープリッシュブルーメタリックC
・マットダークグレーメタリック6
2020 ~ 2020 RM19J ~ 2020/3月
カラー変更
・ディープパープリッシュブルーメタリックC(新色)
・マットライトグレーメタリック4
・マットダークグレーメタリック6

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. BSバッテリー(液入り充電済タイプ) SLA BSバッテリー

販売価格(税別)    
BSバッテリー BSバッテリー(液入り充電済タイプ) SLA 1個
レビュー: 4.48(29)

【特長】AGM(吸着ガラスマットへ放電液を浸透させるタイプ)。VRLA(制御弁式密閉タイプ)。完全メンテナンスフリー(注液・充電・補水不要)。縦向き・傾斜搭載可能。液漏れがない。密閉型のため排気口からガスが放出されない(過充電等による内圧異常時には安全弁が作動)。購入後すぐに使用可能。電解液(希硫酸)封入済みのため安全。高い放電容量により始動性能向上。低温時の始動性に優れる。長寿命。

電装品 > バッテリー
品番 内容量 長さ(mm) 幅(mm) 高さ(mm) 端子形状
BTZ10S 1個 150 88 93 A

2. BSバッテリー(液入り充電済タイプ) SLA BSバッテリー

販売価格(税別)    
BSバッテリー BSバッテリー(液入り充電済タイプ) SLA 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

電装品 > バッテリー
品番 内容量 主な適合車種
BTZ10S 1個 T-MAX 2008-2012年式:08/7-(キック式)に適合

戻る ページ 1 次へ