ヤマハ TRACER9 GT ABS [900cc] 2021-24年式 バッテリー BSバッテリー製
RN70J [888cc] MTT890D FI ABS ■STD/GT+
ヤマハ TRACER9 GT ABS [900cc] 2021-24年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2021 ~ 2022 | RN70J ~ | STD(220kg) 2021/7月 モデル名TRACER900 → TRACER9へ改名。 新開発888水冷DOHC直列3気筒4バルブ。888ccへ拡大。 平成32年(令和2年)排出ガス規制適合。 軽量CFアルミダイキャスト製新フレーム、専用リアフレームおよびリアアーム。 独自のSPINFORGED WHEEL技術による軽量アルミホイール、新IMU、KYB製電子制御サスペンション、ラジアルマスターシリンダー採用。 ブリヂストンと共同開発の新タイヤ「BATTLAX SPORT TOURING T32 GTSpec」装着。 新デザイン大型フロントスクリーン&ブラッシュガード。 Hi-Lo別体モノフォーカスLEDヘッドランプ カラー設定 ・ビビッドレッドソリッドK ・ブルーイッシュホワイトメタリック2 ・マットダークグレーメタリックA |
| 2023 ~ 2023 | RN70J ~ | STD 2023/4月 カラー変更 ・ブルーイッシュホワイトパール1 ・ブラックメタリックX |
| 2023 ~ 2024 | RN70J ~ | TRACER9 GT+(223kg) 2023/10月 TRACER9 GT+ 追加 ツーリング フラッグシップモデル TRACER9 GTベース。 ミリ波レーダー活用アダプティブクルーズコントロール(yamahaモーターサイクル初)。 新型ユニファイドブレーキシステム(ミリ波レーダー連携UBS)。 新型クイックシフター、イルミネーションライト装備新ハンドルスイッチ、7インチ高輝度TFTメーター(ナビ機能対応)。 カラー設定 ・ブルーイッシュホワイトメタリック2 ・パステルダークグレー |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
BSバッテリー
BSバッテリー(液入り充電済タイプ) SLA
1個
電装品 > バッテリー
【特長】AGM(吸着ガラスマットへ放電液を浸透させるタイプ)。VRLA(制御弁式密閉タイプ)。完全メンテナンスフリー(注液・充電・補水不要)。縦向き・傾斜搭載可能。液漏れがない。密閉型のため排気口からガスが放出されない(過充電等による内圧異常時には安全弁が作動)。購入後すぐに使用可能。電解液(希硫酸)封入済みのため安全。高い放電容量により始動性能向上。低温時の始動性に優れる。長寿命。
| 品番 | 内容量 | 長さ(mm) | 幅(mm) | 高さ(mm) | 端子形状 |
|---|---|---|---|---|---|
| BTZ10S | 1個 | 150 | 88 | 93 | A |
販売価格(税別)
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| BTZ10S | 1個 | T-MAX 2008-2012年式:08/7-(キック式)に適合 |
戻る ページ 1 次へ