ヤマハ NIKEN GT [900cc] 2023-24年式 バッテリー BSバッテリー製

RN84J (MXT890D)FI 大型スクリーン

ヤマハ NIKEN GT [900cc] 2023-24年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BL-RN84J 原動機型式 N721E 直列3気筒 水冷
フレームNo RN84J - ~ 排気量 888
タイヤ
120/70 R 15 56V TL 190/55 R 17 75V TL
バッテリー YTZ10S 全長 2,150
スプロケット
16 47 二次減速比 2.937
プラグ
LMAR9A-9 本数 3
全幅 875
チェーン
サイズ 525 リンク数 114 備考
全高 1,395
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 270
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.800 L
フィルタ
交換時
3.100 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2023 ~ 2024 RN84J ~ 2023/7月 モデルチェンジ
水冷4stDOHC4バルブ直列3気筒CP3(クロスプレーンコンセプト3気筒)エンジン。(845cc→888cc)。

平成32年(令和2年)排出ガス規制対応。型式変更(2BL→8BL)
新設計ハイブリッドフレーム、Rサスセッティング見直し。
電子制御スロットルにAPSG(AcceleratorPositionSensorGrip)新追加。
クイックシフターシフトアップ、シフトダウンに対応。
シート形状、シートパッド厚変更。
7インチ高輝度TFTメーター採用。
LMWアッカーマン・ジオメトリ(パラレログラムリンクを用いたサスペンションと操舵機構)。
NIKEN専用開発15インチVレンジタイヤ。
ミラー一体LEDフラッシャー。
カラー設定
・ヤマハブラック

2024年12月生産終了

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. BSバッテリー(液入り充電済タイプ) SLA BSバッテリー

販売価格(税別)    
BSバッテリー BSバッテリー(液入り充電済タイプ) SLA 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】AGM(吸着ガラスマットへ放電液を浸透させるタイプ)。VRLA(制御弁式密閉タイプ)。完全メンテナンスフリー(注液・充電・補水不要)。縦向き・傾斜搭載可能。液漏れがない。密閉型のため排気口からガスが放出されない(過充電等による内圧異常時には安全弁が作動)。購入後すぐに使用可能。電解液(希硫酸)封入済みのため安全。高い放電容量により始動性能向上。低温時の始動性に優れる。長寿命。

電装品 > バッテリー
品番 内容量 長さ(mm) 幅(mm) 高さ(mm) 端子形状
BTZ10S 1個 150 88 93 A

2. BSバッテリー(液入り充電済タイプ) SLA BSバッテリー

販売価格(税別)    
BSバッテリー BSバッテリー(液入り充電済タイプ) SLA 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

電装品 > バッテリー
品番 内容量 主な適合車種
BTZ10S 1個 T-MAX 2008-2012年式:08/7-(キック式)に適合

戻る ページ 1 次へ