ヤマハ セロー250 [250cc] 2005-07年式 バッテリー 台湾YUASA(タイワンユアサ/TAIWAN YUASA)製

DG11J (XT250)■STD・20th Anniversary Special・タイプS

ヤマハ セロー250 [250cc] 2005-07年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BA-DG11J 原動機型式 G340E 4st単気筒 空冷
フレームNo DG11J - ~ 排気量 249
タイヤ
2.75 - 21 45P WT 120/80 - 18 62P TL
バッテリー YTZ7S(縦置) 全長 2,100
スプロケット
15 48 二次減速比 3.200
プラグ
DR7EA 本数 1
全幅 805
チェーン
サイズ 428 リンク数 128 備考
全高 1,160
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 115
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
385
レベル
(mm)
125
種類 G15
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.20 L
フィルタ
交換時
1.30 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2005 ~ 2005 DG11J ~ 20th Anniversary Special
ヤマハマウンテントレール
2005/4月
ダルレッドメタリックD塗装のフュエルタンク採用。
ダークレッドアルマイトの専用アルミリム。専用のツートンカラーシート、メーター(HELLO/SEE YOUの文字表示する特別仕様、など。
カラー設定
・ライトイエローイッシュグレーメタリック9(レッド×ホワイト)
2005 ~ 2005 DG11J ~ STD
2005/4月 モデルチェンジ
排気量拡大225cc→250cc(249cc)へ。新エンジン。スタイル一新。
新フレーム、高性能軽量サスペンション採用、など。
カラー設定
・パープリッシュホワイトソリッド1(ホワイト)
・ダークグレーメタリックE(ガンメタ)
2006 ~ 2006 DG11J ~ STD
2006/3月
カラー変更
・パープリッシュホワイトソリッド1(白×緑/新色)
・ヤマハブラック(新色)
2006 ~ 2006 DG11J ~ タイプS(上級モデル)
2006/3月
F/Rフェンダー、サイドカバーなど外装塗装仕上げ。
カラー設定
・ブルーイッシュシルバー4(青×シルバー)
2007 ~ 2007 DG11J ~ STD
2007/3月
グラフィック&カラー変更
・パープリッシュホワイトソリッド1(白×緑/継続)
・ヤマハブラック継続)
2007 ~ 2007 DG11J ~ タイプS(上級モデル)
2007/3月
カラー変更
・イエローイッシュグレーメタリック9(バイオレット/新色)

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. 12V高品質シールド・バイク用バッテリー(電解液注入済タイプ) 台湾YUASA(タイワンユアサ/TAIWAN YUASA)

販売価格(税別) 9,998 税込10,998
0営業日後以内
台湾YUASA(タイワンユアサ/TAIWAN YUASA) 12V高品質シールド・バイク用バッテリー(電解液注入済タイプ) 1個
レビュー: 4.45(515)

【特長】安心と信頼のYUASAバッテリー TAIWAN-YUASA(台湾ユアサ)12V高品質シールド・オートバイ用バッテリー。優れたコストパフォーマンス。バイク王国の台湾では、多くの一流メーカーに純正採用された、信頼性と品質の高いブランドです。こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく「譲受書」の回収は必要ありません。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) 幅(mm)
TTZ7SL 1個 6(10時間率) YTZ7S FTZ7S 70

戻る ページ 1 次へ