ヤマハ T-MAX560/TECH MAX [560cc] 2020-21年式 バッテリー 台湾YUASA(タイワンユアサ/TAIWAN YUASA)製

SJ19J 国内モデル ABS ■(XP560E)(STD)B3T3 ・(XP560D)(TECH MAX)B7M3/MC

ヤマハ T-MAX560/TECH MAX [560cc] 2020-21年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BL-SJ19J 原動機型式 J420E 4st直列2気筒 水冷
フレームNo SJ19J - ~ 排気量 561
タイヤ
120/70 R 15 56H TL 160/60 R 15 67H TL
バッテリー YTZ12S(縦置) 全長 2,200
スプロケット
二次減速比 5.771
プラグ
LMAR7G 本数 2
全幅 765
チェーン
サイズ リンク数 備考 Vベルト
全高 1,420
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 218
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.600 L
フィルタ
交換時
2.900 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2020 ~ 2021 SJ19J ~ STD TMAX560(TMAX530後継)
(全長2200×幅765×高1420×218kg)
2020/5月 モデルチェンジ
水冷4stDOHC4バルブ直列2気筒。
排気量アップ530cc→560cc。
新排出ガス規制クリア。平成32年(令和2年)排出ガス規制やOBD2(故障診断装置)適合の新ECU採用。触媒シングル→ツインタイプへ変更。
F倒立式サス(41mm径インナーチューブ)、Rリンク式モノクロスサス採用。
「T」モチーフの新デザイン、テール&ストップランプ採用、3灯式LEDフロントラッシャー新採用。
「ブーメラン」と呼ばれるサイドカバー、リアサイドカバー形状刷新。
カラー設定
・マットブルーイッシュグレーメタリック3
2020 ~ 2020 SJ19J ~ TECH MAX(DX)上級モデル(TMax530DX後継)
(全長2200×幅765×高1420×218kg)
2020/5月 モデルチェンジ
TMAX560 ABSをベースに、クルーズコントロールシステム、電動調整式スクリーン、グリップウォーマー、シートヒーター、調整機能付きRサス搭載(TMax530DX同等)。
水圧転写グラフィック。
カラー設定
・マットダークグレーメタリックA
・マットダークグレーメタリック8
2021 ~ 2021 SJ19J ~ TECH MAX(DX)上級モデル(TMax530DX後継)
上級モデル(DX)
2021/4月
カラー変更
・パステルダークグレー(新色)
・マットダークグレーメタリックA(継続)

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. 12V高品質シールド・バイク用バッテリー(電解液注入済タイプ) 台湾YUASA(タイワンユアサ/TAIWAN YUASA)

販売価格(税別)    
台湾YUASA(タイワンユアサ/TAIWAN YUASA) 12V高品質シールド・バイク用バッテリー(電解液注入済タイプ) 1個
レビュー: 5.00(4)

【特長】安心と信頼のYUASAバッテリー TAIWAN-YUASA(台湾ユアサ)12V高品質シールド・オートバイ用バッテリー。優れたコストパフォーマンス。バイク王国の台湾では、多くの一流メーカーに純正採用された、信頼性と品質の高いブランドです。こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく「譲受書」の回収は必要ありません。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) 幅(mm)
TTZ12S 1個 11(10時間率) YTZ12S FTZ12S 87

戻る ページ 1 次へ