ヤマハ TRACER9 GT ABS [900cc] 2021-24年式 バッテリー 台湾YUASA(タイワンユアサ/TAIWAN YUASA)製
RN70J [888cc] MTT890D FI ABS ■STD/GT+
ヤマハ TRACER9 GT ABS [900cc] 2021-24年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2021 ~ 2022 | RN70J ~ | STD(220kg) 2021/7月 モデル名TRACER900 → TRACER9へ改名。 新開発888水冷DOHC直列3気筒4バルブ。888ccへ拡大。 平成32年(令和2年)排出ガス規制適合。 軽量CFアルミダイキャスト製新フレーム、専用リアフレームおよびリアアーム。 独自のSPINFORGED WHEEL技術による軽量アルミホイール、新IMU、KYB製電子制御サスペンション、ラジアルマスターシリンダー採用。 ブリヂストンと共同開発の新タイヤ「BATTLAX SPORT TOURING T32 GTSpec」装着。 新デザイン大型フロントスクリーン&ブラッシュガード。 Hi-Lo別体モノフォーカスLEDヘッドランプ カラー設定 ・ビビッドレッドソリッドK ・ブルーイッシュホワイトメタリック2 ・マットダークグレーメタリックA |
| 2023 ~ 2023 | RN70J ~ | STD 2023/4月 カラー変更 ・ブルーイッシュホワイトパール1 ・ブラックメタリックX |
| 2023 ~ 2024 | RN70J ~ | TRACER9 GT+(223kg) 2023/10月 TRACER9 GT+ 追加 ツーリング フラッグシップモデル TRACER9 GTベース。 ミリ波レーダー活用アダプティブクルーズコントロール(yamahaモーターサイクル初)。 新型ユニファイドブレーキシステム(ミリ波レーダー連携UBS)。 新型クイックシフター、イルミネーションライト装備新ハンドルスイッチ、7インチ高輝度TFTメーター(ナビ機能対応)。 カラー設定 ・ブルーイッシュホワイトメタリック2 ・パステルダークグレー |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥6,398
税込¥7,038
台湾YUASA(タイワンユアサ/TAIWAN YUASA)
12V高品質シールド・バイク用バッテリー(電解液注入済タイプ)
1個
電装品 > バッテリー
【特長】安心と信頼のYUASAバッテリー TAIWAN-YUASA(台湾ユアサ)12V高品質シールド・オートバイ用バッテリー。優れたコストパフォーマンス。バイク王国の台湾では、多くの一流メーカーに純正採用された、信頼性と品質の高いブランドです。こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく「譲受書」の回収は必要ありません。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 幅(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| TTZ10S | 1個 | 8.6(10時間率) | YTZ10S | FTZ10S | 87 |
戻る ページ 1 次へ