ヤマハ T-MAX [500cc] 2005-07年式 バッテリー NBC[バッテリー]製
SJ04J (XP500) FI ■車両型式:5VU3/9/D/15B7
ヤマハ T-MAX [500cc] 2005-07年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2005 ~ 2005 | SJ04J ~ | 2004/9月 FI採用。 大径フロントフォーク。前輪ダブルディスクブレーキ及び手元操作式パーキングブレーキ、など。 カラー変更 ・ディープレッドメタリックK ・ブラックメタリックX ・ダークパープリッシュブルーメタリックL(ブルー) |
| 2006 ~ 2006 | SJ04J ~ | 2005/9月 スペシャル(上級モデル) ・ブラックメタリックX |
| 2006 ~ 2006 | SJ04J ~ | 2006/2月 カラー変更 ・ディープパープリッシュブルーメタリックC(ブルー/新色) ・ディープレッドメタリックK(継続) ・ブラックメタリックX(継続) |
| 2007 ~ 2007 | SJ04J ~ | STD 2007/2月 カラー変更 ・ビビッドレッドカクテル1(レッド/新色) ・ダークパープリッシュブルーメタリックL(ブルー/新色) Special(15B8) ・ブラックメタリックX |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
NBC[バッテリー]
2輪用ゲルバッテリー
1個
電装品 > バッテリー
【特長】GELタイプバッテリーは、ゲル状の電解液を使用しており、自己放電の抑制に優れ、長寿命、安全性の向上を実現しました。バッテリー内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。【用途】バイク用バッテリー
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 質量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| MOG-9B-4 | 1個 | 8(10時間率) | GT9B-4 | FT9B-4 | 3.1 |
戻る ページ 1 次へ