ヤマハ シグナスX SR [125cc] 2008-12年式 バッテリー NBC[バッテリー]製
SE44J 国内モデル FI ■(STD 2型)28S2/5 ・(STD 3型)28S6/9(WGP50th Anniv)
ヤマハ シグナスX SR [125cc] 2008-12年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2008 ~ 2009 | SE44J ~ | STD 2型 2007/12月 フルモデルチェンジ FI採用、平成19年排出ガス規制適合。 駆動系セッティング変更、ポジションランプ一体型ヘッドライト、アナログスピードメータ、デジタル表示液晶式燃料系採用、など。 カラー設定 ・ビビッドレッドメタリック5(レッド) ・ブラックメタリックX |
| 2010 ~ 2010 | SE44J ~ | STD 2型 2010/1月 ツートンカラー採用(シート表皮赤ステッチ) 前輪ディスクブレーキ内側ブラック塗装。 カラー設定 ・ビビッドレッドメタリック5(レッド) ・ブラックメタリックX(艶あり/艶なし) |
| 2011 ~ 2011 | SE44J ~ | STD 3型 2011/2月 マイナーチェンジ エンジン回転数表示アナログ式タコメーター、デジタル式スピードメーター(液晶画面照明色ホワイト/オレンジ/グリーン選択可)、折りたたみ式タンデムステップ、スモーク調立体エンブレム新装備、グラフィック変更。 カラー設定 ・ビビッドレッドメタリック5(レッド) ・ブラックメタリックX |
| 2012 ~ 2012 | SE44J ~ | WGP50th Anniversary Edition(限定1500台) 2012/2月 ロードレース世界選手権参戦50周年記念カラー ・ブルーイッシュホワイトカクテル1(レッド×ホワイト) |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥9,498
税込¥10,448
NBC[バッテリー]
2輪用ゲルバッテリー
1個
電装品 > バッテリー
【特長】GELタイプバッテリーは、ゲル状の電解液を使用しており、自己放電の抑制に優れ、長寿命、安全性の向上を実現しました。バッテリー内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。【用途】バイク用バッテリー
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 質量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| MOG-7B-4 | 1個 | 6(10時間率) | GT7B-4 | FT7B-4 | 2.6 |
戻る ページ 1 次へ