ヤマハ YZF-R1 [1000cc] 2009-14年式 バッテリー NBC[バッテリー]製
RN24J 国内モデル FI ■45B
ヤマハ YZF-R1 [1000cc] 2009-14年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2009 ~ 2010 | RN24J ~ | 45B前期 2009/6月 フルモデルチェンジ 平成13年騒音規制、排出ガス規制適合。 最大トルク99N・m/10.000rpm。 クロスプレーン搭載(不等間隔エンジン)。 スリッパークラッチ搭載、6pot対向ブレーキキャリパ、ツインインジェクタ、調整機能付Rサス。 排ガス規制の影響でマフラー肥大化。 専用色フレーム。 カラー設定 ・ディープパープリッシュブルーメタリックC ・ブルーイッシュホワイトカクテル1 ・ブラックメタリックX |
| 2011 ~ 2011 | RN24J ~ | 45B前期 2011/4月 グラフィック変更 MotoGP用ファクトリーマシンYZR-M1イメージのカラー&グラフィック。 カラー変更 ・ディープパープリッシュブルーメタリックC(YZR-M1イメージグラフィック) ・ブルーイッシュホワイトカクテル1(継続) |
| 2012 ~ 2012 | RN24J ~ | 45B後期 2012/2月 WGP50th Anniversary Edition(120台限定) ロードレース世界選手権参戦50周年記念カラー ・ブルーイッシュホワイトカクテル1 |
| 2012 ~ 2012 | RN24J ~ | 45B後期 2012/3月 モデルチェンジ TCS(トラクション・コントロールシステム)追加。 FI、ECUセッティン変更。 マフラー、Fカウル形状変更。 カラー設定 ・ブルーイッシュホワイトカクテル1 ・ディープパープリッシュブルーメタリックC |
| 2013 ~ 2013 | RN24J ~ | 45B後期 2013/1月 ディープパープリッシュブルーメタリックCのFカウル部に新グラフィック採用(R1ロゴ、YAMAHAロゴ) Fフェンダーをホワイト、ホイールはホワイトピンストライプ入りブラック。 カラー変更 ・ブルーイッシュホワイトカクテル1 ・ディープパープリッシュブルーメタリックC |
| 2014 ~ 2014 | RN24J ~ | 45B後期 2014/1月 タンクカラーとカウルグラフィック変更。 レッドピンストライプ入りホイール採用。 カラー変更 ・ブルーイッシュホワイトカクテル1 ・ディープパープリッシュブルーメタリックC |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
NBC[バッテリー]
2輪用ゲルバッテリー
1個
電装品 > バッテリー
【特長】GELタイプバッテリーは、ゲル状の電解液を使用しており、自己放電の抑制に優れ、長寿命、安全性の向上を実現しました。バッテリー内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。【用途】バイク用バッテリー
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 質量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| MOG-10ZS | 1個 | 8.5(10時間率) | YTZ10S | FTZ10S | 3.2 |
戻る ページ 1 次へ