ヤマハ BW’S125X [125cc] 2009-13年式 バッテリー NBC[バッテリー]製

SE451 (YW125X) 台湾仕様 縦目2灯 FI

ヤマハ BW’S125X [125cc] 2009-13年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
LPRSE451 原動機型式 4st単気筒 空冷
フレームNo SE451 - ~ 排気量 124
タイヤ
120/70 - 12 51J 130/70 - 12 59J
バッテリー YT7B-BS 全長 1,910
スプロケット
二次減速比 4
プラグ
CR7E 本数 1
全幅 765
チェーン
サイズ リンク数 備考 Vベルト
全高 1,110
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 116
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/35w
タイプ HS1
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2009 ~ 2011 SE451 ~ モタード仕様
空冷4stSOHC4バルブ単気筒。FI搭載。
縦目2灯デュアルヘッド、ブレーキレバー保護ブラッシュガード。
2potキャリパ、波形ディスクローター、リザーバタンク付Rサス、デジタルメーター、ナックルガード採用、など。
カラー設定
・ホワイトメタリック1
・ビビットレッドメタリック5
・マットライトイエローイッシュグレーメタリック2
2012 ~ 2013 SE451 ~

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. 2輪用ゲルバッテリー NBC[バッテリー]

販売価格(税別) 9,498 税込10,448
3営業日後以内
NBC[バッテリー] 2輪用ゲルバッテリー 1個
レビュー: 4.00(3)

【特長】GELタイプバッテリーは、ゲル状の電解液を使用しており、自己放電の抑制に優れ、長寿命、安全性の向上を実現しました。バッテリー内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) 質量(kg)
MOG-7B-4 1個 6(10時間率) GT7B-4 FT7B-4 2.6

戻る ページ 1 次へ