ヤマハ MT-09 [900cc] 2014-16年式 バッテリー NBC[バッテリー]製
RN34J [846cc] FI ■STD・STD ABS
ヤマハ MT-09 [900cc] 2014-16年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2014 ~ 2015 | RN34J ~ | STD ABS無し(188kg) 2014/4月 軽量アルミフレーム/フレーム外側締結リアアーム ・エキパイ/サイレンサー一体成形 ・YCC-T(ヤマハ電子制御スロットル) ・D-MODE(走行モード切替システム) ・ロングシート/タンク ・新デザイン軽量ホイール カラー設定 ・ベリーダークバイオレットメタリック1 ・マットグレーメタリック3 ・ディープオレンジメタリック8 |
| 2016 ~ 2016 | RN34J ~ | STD ABS無し カラー設定 ・ディープレッドメタリックK(新色) ・マットグレーメタリック3 ・ベリーダークバイオレットメタリック1 |
| 2014 ~ 2014 | RN34J ~ | STD ABS(191kg) 2014/4月 軽量アルミフレーム/フレーム外側締結リアアーム、エキパイ/サイレンサー一体成形、YCC-T(ヤマハ電子制御スロットル)、D-MODE(走行モード切替システム)、ロングシート/タンク、新デザイン軽量ホイール、など。 カラー設定 ・ベリーダークバイオレットメタリック1 ・マットグレーメタリック3 ・ディープオレンジメタリック8 |
| 2015 ~ 2015 | RN34J ~ | STD ABS 2015/3月 カラー追加 ・マットシルバー1 ホイールとフォークアウターチューブをレースブルーとする。 |
| 2016 ~ 2016 | RN34J ~ | STD ABS 2016/3月 TCS(トラクションコントロールシステム)新採用。 カラー追加 ・マットシルバー1(新色) ・ディープレッドメタリックK(レッド/新色) ・マットグレーメタリック3(マットグレー) ・ベリーダークバイオレットメタリック1(バイオレット) |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
NBC[バッテリー]
2輪用ゲルバッテリー
1個
電装品 > バッテリー
【特長】GELタイプバッテリーは、ゲル状の電解液を使用しており、自己放電の抑制に優れ、長寿命、安全性の向上を実現しました。バッテリー内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。【用途】バイク用バッテリー
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 質量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| MOG-10ZS | 1個 | 8.5(10時間率) | YTZ10S | FTZ10S | 3.2 |
戻る ページ 1 次へ