ヤマハ BW’S125 [125cc] 2018-20年式 バッテリー NBC[バッテリー]製
SED9J (YW125)国内モデル 左右(Hi/Low)非対称ヘッド FI ABS
ヤマハ BW’S125 [125cc] 2018-20年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2018 ~ 2019 | SED9J ~ | 2018/2月 型式変更(EBJ-SEA6J→2BJ-SED9J)、エンジン変更(E3T5E→E31CE)。 平成28年国内排出ガス規制適合。 カラー設定 ・マットチタン1 ・ビビッドイエローソリッド2 |
| 2020 ~ 2020 | SED9J ~ | 2020/4月 カラー変更 ・ダークブルーイッシュグレーソリッドC ・ビビッドイエローソリッド2(継続) |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥9,498
税込¥10,448
NBC[バッテリー]
2輪用ゲルバッテリー
1個
電装品 > バッテリー
【特長】GELタイプバッテリーは、ゲル状の電解液を使用しており、自己放電の抑制に優れ、長寿命、安全性の向上を実現しました。バッテリー内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。【用途】バイク用バッテリー
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 質量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| MOG-7B-4 | 1個 | 6(10時間率) | GT7B-4 | FT7B-4 | 2.6 |
戻る ページ 1 次へ