ヤマハ マジェスティ125 FI [125cc] 2002-08年式 バッテリー VARTA(バルタ)製

LPRSE271 台湾モデル(YP125)FI ■車両型式:5CA9/D/E

ヤマハ マジェスティ125 FI [125cc] 2002-08年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
LPRSE271 原動機型式 4st単気筒 水冷
フレームNo LPRSE271 - 900101 ~ 排気量 124
タイヤ
120/70 - 12 51J TL 130/70 - 12 59J TL
バッテリー YTX7A-BS(縦置) 全長 2,065
スプロケット
二次減速比
プラグ
CR7E(-06)/CR8E(07-) 本数 1
全幅 740
チェーン
サイズ リンク数 備考 Vベルト
全高 1,240
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 136
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル 1,540
ブレーキ前 1150 ブレーキ後 2120 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.20 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2007 ~ 2008 LPRSE271 07A150101 ~
2002 ~ 2006 LPRSE271 900101 ~ 2002/9月
98年より台湾で製造販売の現行車マジェスティ125をベースとしたタンデムクルージングモデル。FI採用。
2輪車排出ガス規制(台湾4期規制)クリア。
エンジン、車体基本構成はそのまま継承。
Fサステレスコピックフォーク、3段階切替えRツインショック装備、12インチ大径前後キャストホイール、245mm径Fブレーキディスク、など。
カラー設定
・ブラック2
・カームイエロー
・ライトグレイッシュメタリック

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. VARTA 二輪用バッテリー VARTA(バルタ)

販売価格(税別)    
VARTA(バルタ) VARTA 二輪用バッテリー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】VALTAは「ジョンソンコントロール社」製造のバッテリーブランドです。鉛バッテリーでは世界ナンバーワンのシェアを誇り、VALTAブランドは欧州市場においてもトップブランド。多くのメーカーに純正採用されている安心安全の高品質バッテリーです。特筆すべきは、独自の「AGMテクノロジー」バッテリー内の電解液を吸収するAGM(高吸収ガラス繊維マット)技術により、繰り返しの充電と放電に強く高いサイクル性を発揮しロングライフを実現します。ターミナルは頑丈な作りで腐食や液漏れを防ぎ、特殊グリッド設計は最適な電導性と高い耐震性があります。本製品のデザインは、エンジンの高回転時や長距離走行など、あらゆる状況を想定しており、パフォーマンスを損なうことなく、常に最高のパワーを引き出し続ける事を可能にした設計です。頑丈なバッテリーケースは、波打つ水面、轍の道にも対応する高い耐震性があります。完全なるメンテナンスフリー設計で、バッテリーの寿命が終わるまで補水する必要はありません。

電装品 > バッテリー
品番 内容量 幅(mm) 長さ(mm) 高さ(mm) タイプ
TX7A 1個 87 150 95 FA/液入

2. VARTA 二輪用バッテリー VARTA(バルタ)

販売価格(税別)    
VARTA(バルタ) VARTA 二輪用バッテリー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】VALTAは「ジョンソンコントロール社」製造のバッテリーブランドです。鉛バッテリーでは世界ナンバーワンのシェアを誇り、VALTAブランドは欧州市場においてもトップブランド。多くのメーカーに純正採用されている安心安全の高品質バッテリーです。特筆すべきは、独自の「AGMテクノロジー」バッテリー内の電解液を吸収するAGM(高吸収ガラス繊維マット)技術により、繰り返しの充電と放電に強く高いサイクル性を発揮しロングライフを実現します。ターミナルは頑丈な作りで腐食や液漏れを防ぎ、特殊グリッド設計は最適な電導性と高い耐震性があります。本製品のデザインは、エンジンの高回転時や長距離走行など、あらゆる状況を想定しており、パフォーマンスを損なうことなく、常に最高のパワーを引き出し続ける事を可能にした設計です。頑丈なバッテリーケースは、波打つ水面、轍の道にも対応する高い耐震性があります。完全なるメンテナンスフリー設計で、バッテリーの寿命が終わるまで補水する必要はありません。

電装品 > バッテリー
品番 内容量 幅(mm) 長さ(mm) 高さ(mm) タイプ
TX7A 1個 87 150 95 FA/液入

戻る ページ 1 次へ