ヤマハ TRACER9 GT ABS [900cc] 2021-24年式 バッテリー VARTA(バルタ)製
RN70J [888cc] MTT890D FI ABS ■STD/GT+
ヤマハ TRACER9 GT ABS [900cc] 2021-24年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2021 ~ 2022 | RN70J ~ | STD(220kg) 2021/7月 モデル名TRACER900 → TRACER9へ改名。 新開発888水冷DOHC直列3気筒4バルブ。888ccへ拡大。 平成32年(令和2年)排出ガス規制適合。 軽量CFアルミダイキャスト製新フレーム、専用リアフレームおよびリアアーム。 独自のSPINFORGED WHEEL技術による軽量アルミホイール、新IMU、KYB製電子制御サスペンション、ラジアルマスターシリンダー採用。 ブリヂストンと共同開発の新タイヤ「BATTLAX SPORT TOURING T32 GTSpec」装着。 新デザイン大型フロントスクリーン&ブラッシュガード。 Hi-Lo別体モノフォーカスLEDヘッドランプ カラー設定 ・ビビッドレッドソリッドK ・ブルーイッシュホワイトメタリック2 ・マットダークグレーメタリックA |
| 2023 ~ 2023 | RN70J ~ | STD 2023/4月 カラー変更 ・ブルーイッシュホワイトパール1 ・ブラックメタリックX |
| 2023 ~ 2024 | RN70J ~ | TRACER9 GT+(223kg) 2023/10月 TRACER9 GT+ 追加 ツーリング フラッグシップモデル TRACER9 GTベース。 ミリ波レーダー活用アダプティブクルーズコントロール(yamahaモーターサイクル初)。 新型ユニファイドブレーキシステム(ミリ波レーダー連携UBS)。 新型クイックシフター、イルミネーションライト装備新ハンドルスイッチ、7インチ高輝度TFTメーター(ナビ機能対応)。 カラー設定 ・ブルーイッシュホワイトメタリック2 ・パステルダークグレー |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
VARTA(バルタ)
VARTA 二輪用バッテリー
1個
電装品 > バッテリー
【特長】VALTAは「ジョンソンコントロール社」製造のバッテリーブランドです。鉛バッテリーでは世界ナンバーワンのシェアを誇り、VALTAブランドは欧州市場においてもトップブランド。多くのメーカーに純正採用されている安心安全の高品質バッテリーです。特筆すべきは、独自の「AGMテクノロジー」バッテリー内の電解液を吸収するAGM(高吸収ガラス繊維マット)技術により、繰り返しの充電と放電に強く高いサイクル性を発揮しロングライフを実現します。ターミナルは頑丈な作りで腐食や液漏れを防ぎ、特殊グリッド設計は最適な電導性と高い耐震性があります。本製品のデザインは、エンジンの高回転時や長距離走行など、あらゆる状況を想定しており、パフォーマンスを損なうことなく、常に最高のパワーを引き出し続ける事を可能にした設計です。頑丈なバッテリーケースは、波打つ水面、轍の道にも対応する高い耐震性があります。完全なるメンテナンスフリー設計で、バッテリーの寿命が終わるまで補水する必要はありません。
| 品番 | 内容量 | 幅(mm) | 長さ(mm) | 高さ(mm) | タイプ |
|---|---|---|---|---|---|
| TZ10S | 1個 | 87 | 151 | 92 | FA/液入 |
戻る ページ 1 次へ