ヤマハ YZF-R1 [1000cc] 2009-14年式 バッテリー BROAD製
海外モデル FI ■14B・1KB・2SG
ヤマハ YZF-R1 [1000cc] 2009-14年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2009 ~ 2010 | ~ | 2008/9月 モデルチェンジ エンジン、車体全面新設計。 最大トルク99N・m/10.000rpm。 クロスプレーン型クランクシャフト投入。 Hi/Lo切替プロジェクターヘッドライト(出目金)、など。 2010/2月モデル以降は最大トルク114.5N・m/10.000rpm。 |
| 2010 ~ 2010 | ~ | 2010/2月 特別カラーモデル MotoGPヤマハワークス、FIAT YAMAHA Teamバレンティーノ・ロッシ車を模したカラー。 |
| 2011 ~ 2011 | ~ | 1KB前期 2011/1月 |
| 2012 ~ 2012 | ~ | 1KB後期 2012/2月 マイナーチェンジ TCS(トラクッションコントロールシステム)採用。 |
| 2013 ~ 2013 | ~ | 1KB後期 |
| 2014 ~ 2014 | ~ | 2SG |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥7,998
税込¥8,798
BROAD
高性能ゲルタイプバッテリー 駆
1個
電装品 > バッテリー
【特長】手間なし、装着簡単。従来の液別の電池でのトラブル、液を間違って入れたり、危険な電解液からの問題などは起こりません。液漏れ問題の防止。電解液をゲル化することで、液漏れを防止し、バッテリーケースが破損したときでも液が飛散するのを抑え込みました。自己放電が少なくて長寿命。ゲルバッテリーは従来品より自己放電が低く長期在庫が可能です。
| 品番 | 内容量 | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | バッテリー容量(Ah) | 幅(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| BG10ZS | 1個 | YTZ10S | FTZ10S | 8.6 | 149 |
戻る ページ 1 次へ