ヤマハ BOLT-C [950cc] 2015-17年式 バッテリー BROAD製

VN04J FI XVS950CU ■STD・STD ABS・60th Anniversary

ヤマハ BOLT-C [950cc] 2015-17年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBL-VN04J 原動機型式 N605E 空冷
フレームNo VN04J - ~ 排気量 941
タイヤ
100/90 B 19 57H TL 150/80 B 16 71H TL
バッテリー YTZ14S 全長 2,295
スプロケット
二次減速比
プラグ
CPR7EA-9 本数 2
全幅 775
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,160
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 247
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 5w
ガラス型式 T10
口金形状 ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
547
レベル
(mm)
116
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.70 L
フィルタ
交換時
4.00 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2015 ~ 2015 VN04J ~ STD ABS(251kg)
2015/3月
BOLTのプラットフォームをベースに、
ライディングポジション変更(ハンドルとシート形状、フットレスト位置変更)、クラシカルFフォークブーツ採用、メーター及び前フラッシャー位置変更、リザーブタンク付リアサスペンション装備(BOLT-Rベースでサス全長変更)、など。
カラー設定
・マットグレーメタリック3(マットグレー)
・ペールブルーメタリックJ(ブルー)
2015 ~ 2017 VN04J ~ STD ABS無し(247kg)
2015/3月
2016 ~ 2017 VN04J ~ 60th Anniversary
2016/3月
ブラックの車体にインターカラー。
・ライトレディッシュイエローソリッド

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. 高性能ゲルタイプバッテリー 駆 BROAD

販売価格(税別) 9,698 税込10,668
4営業日後以内
BROAD 高性能ゲルタイプバッテリー 駆 1個
レビュー: 4.13(95)

【特長】手間なし、装着簡単。従来の液別の電池でのトラブル、液を間違って入れたり、危険な電解液からの問題などは起こりません。液漏れ問題の防止。電解液をゲル化することで、液漏れを防止し、バッテリーケースが破損したときでも液が飛散するのを抑え込みました。自己放電が少なくて長寿命。ゲルバッテリーは従来品より自己放電が低く長期在庫が可能です。

電装品 > バッテリー
品番 内容量 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) バッテリー容量(Ah) 幅(mm)
BG14ZS 1個 YTZ14S - 11.2 150

戻る ページ 1 次へ