ヤマハ シグナスX [125cc] 2026-27年式 バッテリー BROAD製
SEM5J 国内モデル(台湾生産)■(STD)DR21 ・(SpecialEdition)DR23
ヤマハ シグナスX [125cc] 2026-27年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2026 ~ 2026 | SEM5J ~ | STD(全長1865×幅715×高1125×126kg) 2026/5月 水冷4stSOHC4バルブ単気筒(BLUE CORE)。現行CYGNUS GRYPHUSユニット継続。 CVT諸元刷新、トラクションコントロールシステム採用、マフラーのテールパイプ径拡大、大径ブレーキディスク採用。 新開発小型(プロジェクター式)ヘッドランプ、灯火器類LED化。 新フレーム採用。 約28Lシート下収納、小物入れ、USB Type-C端子対応充電ソケット(5V/3A)、4.6インチLCDメーター(推定航続距離表示機能付)など。 カラー設定 ・ディープパープリッシュブルーメタリックC ・ブルーイッシュホワイトパール1 ・マットダークグレーメタリック8 |
| 2026 ~ 2027 | SEM5J ~ | SpecialEdition(800台限定) 2026/8月 STDベース。YZF-R1Mを想起させるカーボン調とブラックを基調のスポーティな外装。 スエード調×カーボン調のシート、エンブレムやグラフィックなど専用アイテム採用。 前後ゴールドブレーキキャリパー、イエローRサススプリング採用。 カラー設定 ・マットグレーメタリック8(マットチタン) |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥7,598
税込¥8,358
BROAD
高性能ゲルタイプバッテリー 駆
1個
電装品 > バッテリー
【特長】手間なし、装着簡単。従来の液別の電池でのトラブル、液を間違って入れたり、危険な電解液からの問題などは起こりません。液漏れ問題の防止。電解液をゲル化することで、液漏れを防止し、バッテリーケースが破損したときでも液が飛散するのを抑え込みました。自己放電が少なくて長寿命。ゲルバッテリーは従来品より自己放電が低く長期在庫が可能です。
| 品番 | 内容量 | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | バッテリー容量(Ah) | 幅(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| BG7B-4 | 1個 | GT7B-4 | FT7B-4 | 6.5 | 150 |
戻る ページ 1 次へ