ヤマハ ファツィオ Fazzio [125cc] 2026-26年式 バッテリー

SEL6J (インドネシア生産)BLUE COREエンジン

ヤマハ ファツィオ Fazzio [125cc] 2026-26年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BJ-SEL6J 原動機型式 E35FE 4st単気筒 空冷
フレームNo SEL6J - ~ 排気量 124
タイヤ
110/70 - 12 47L TL 110/70 - 12 52L TL
バッテリー YTZ7V 全長 1,820
スプロケット
二次減速比
プラグ
/ 本数
全幅 685
チェーン
サイズ リンク数 備考 Vベルト
全高 1,125
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 97
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2026 ~ 2026 SEL6J ~ 2026/4月
空冷4stSOHC2バルブ単気筒。BLUE CORE。
SMG(スマートモータージェネレーター)搭載したSmart Motor Generator System採用。
パワーアシスト機能ヤマハ国内モデル初採用。
スマートキーシステム、USB Type-A端子対応充電ソケット装備。
前後12インチタイヤ軽量キャストホイール。
19.1L容量シート下トランク。
LEDヘッドランプ&ポジションランプ。
スマートフォン連携機能Y-Connect。
ヘッドランプやテールランプ、メーターパネル、カラビナ型フックまで各部をオーバル(楕円)モチーフで統一。
カラー設定
・ライトグレーイッシュリーフグリーンソリッド1
・ダルブルーソリッドB
・ペールグリーニッシュイエローソリッド1
・ブラックメタリック12

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. 12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー液入り GSユアサ

販売価格(税別) 17,980 税込19,778
1営業日後以内
GSユアサ 12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー液入り 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】世界シェアNO.1 安心と信頼のブランド GS-YUASA(ジーエス・ユアサ)・高性能オートバイ用バッテリー。液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。傾斜搭載可能【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) 幅(mm)
YTZ7V 1個 6.0(10時間率) YTZ7V FZ7V 71

2. 12V高品質シールド・バイク用バッテリー(液入タイプ) 台湾YUASA(タイワンユアサ/TAIWAN YUASA)

販売価格(税別)    
台湾YUASA(タイワンユアサ/TAIWAN YUASA) 12V高品質シールド・バイク用バッテリー(液入タイプ) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】安心と信頼のYUASAバッテリー TAIWAN-YUASA(台湾ユアサ)12V高品質シールド・オートバイ用バッテリー。優れたコストパフォーマンス。バイク王国の台湾では、多くの一流メーカーに純正採用された、信頼性と品質の高いブランドです。こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) 幅(mm)
TTZ7V 1個 6.0(10時間率) YTZ7V / GTZ7V FTZ7V 約70

3. 12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) 古河電池

販売価格(税別)    
古河電池 12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】信頼のFURUKAWAバッテリー。車輌側の要求、メンテナンスフリー、小形軽量、高性能、耐振動性能の全てを満足すべく、技術の結集により開発されたバッテリーです。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) 幅(mm)
FTZ7V 1個 6(10時間率) YTZ7V FTZ7V 71

戻る ページ 1 次へ