ヤマハ XV750E [750cc] 1982-83年式 HIDバルブ・KIT ABSOLUTE(アブソリュート)製

5KO ■車両型式:5K0

ヤマハ XV750E [750cc] 1982-83年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
5E5 原動機型式 5KO V型2気筒 空冷
フレームNo 5KO - 020101 ~ 排気量 748
タイヤ
3.25 H 19 4PR TL 120/90 - 18 65H TL
バッテリー Y50-N18L-A 全長 2,260
スプロケット
二次減速比
プラグ
BP7ES 本数 2
全幅 730
チェーン
サイズ リンク数 備考
全高 1,170
ブレーキ
Wディスク ドラム 備考
重量 224
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 27w 12V 27w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1982 ~ 1983 5KO 020101 ~ XV750スペシャルベース
75度V型2気筒エンジンとモノコック構造のプレスバックボーンフレーム
専用設計のグリス封入式フルカバードチェーンドライブ機構、エアダンパー付き前後サスペンション採用、など。

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. LEDコンバージョンKIT H4 HI/LO切替 6500K ABSOLUTE(アブソリュート)

販売価格(税別)    
ABSOLUTE(アブソリュート) LEDコンバージョンKIT H4 HI/LO切替 6500K 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】二輪車専用設計の高効率LEDコンバージョンキット。軽量ボディーは灯具への負担を抑え、二輪車の過酷な環境にも耐える高耐熱仕様。できるだけハロゲンバルブと同じ配光となるよう、LEDでの360°照射を実現。2Dアジャスタブルシステム搭載で、より正確な配光を実現。取付け部の口金を前後方向・回転方向に調整可能。見たいところを正確に照射します。車検対応。

ランプ・電球類 > HIDバルブ・KIT
品番 内容量 消費電力(W) 適合 色温度(K) 動作電圧
LEDCV1H4 1個 22 樹脂レンズ 6500 DC8~18V

戻る ページ 1 次へ