ヤマハ XV1600 ロードスター [1600cc] 1999-01年式 HIDバルブ・KIT ABSOLUTE(アブソリュート)製

VP12J ■車両型式:5JA3/6

ヤマハ XV1600 ロードスター [1600cc] 1999-01年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
VP12J 原動機型式 P609E V型2気筒 空冷
フレームNo VP12J - 000408 ~ 排気量 1,601
タイヤ
130/90 - 16 67H WT 150/80 B 16 71H WT
バッテリー YTX20L-BS 全長 2,500
スプロケット
二次減速比 2.232
プラグ
DPR7EA-9 本数 4
全幅 980
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,140
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 332
メインジェット
形状 ミクニ丸型大(B) 番数 ♯142
ケーブル長
クラッチ 1,290 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 1200 備考 スロットル:1050/1050 ブレーキ前:ダイレクト(R)1050・(L)1100
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
554
レベル
(mm)
110
種類 G5
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.70 L
フィルタ
交換時
4.10 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2000 ~ 2001 VP12J ~ カラー設定
・ブラック2
・ダークグレイッシュパープルメタリック1
1999 ~ 1999 VP12J 000408 ~ 1.6リッター空冷4サイクルOHV4バルブ鋏角48度V型2気筒エンジン(新設計)搭載。
ベルトドライブ、メッキシリンダー、鍛造ピストンなど採用、吸排気バルブ駆動方式油圧リフター採用、など。
カラー設定
・ヤマハブラック
・ブライトチェリーレッド

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. LEDコンバージョンKIT H4 HI/LO切替 6500K ABSOLUTE(アブソリュート)

販売価格(税別)    
ABSOLUTE(アブソリュート) LEDコンバージョンKIT H4 HI/LO切替 6500K 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】二輪車専用設計の高効率LEDコンバージョンキット。軽量ボディーは灯具への負担を抑え、二輪車の過酷な環境にも耐える高耐熱仕様。できるだけハロゲンバルブと同じ配光となるよう、LEDでの360°照射を実現。2Dアジャスタブルシステム搭載で、より正確な配光を実現。取付け部の口金を前後方向・回転方向に調整可能。見たいところを正確に照射します。車検対応。

ランプ・電球類 > HIDバルブ・KIT
品番 内容量 消費電力(W) 適合 色温度(K) 動作電圧
LEDCV1H4 1個 22 樹脂レンズ 6500 DC8~18V

戻る ページ 1 次へ